カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • 顕微鏡(4)
    • 光学測定器その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • エレコム(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • TP-LINK(51)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 共立電子産業(1)
  • HUBER & SUHNER(1)
  • MB Wear(83)
  • 塚本無線(54)
  • DHA Corporation(43)
  • StarTech.com(42)
  • ブロードウォッチ(39)
  • ASUS(エイスース)(30)
  • SPARKFUN(26)
  • RS PRO(25)
  • オーハウス(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wifi」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡3R(スリーアール)(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 3R(スリーアール)WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル3R(スリーアール)
73,980税込81,378
1個
欠品中
場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット 3R(スリーアール)WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット3R(スリーアール)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m3R(スリーアール)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ
チューブ長さ(m)1適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFIチューブ径(Φmm)9
WIFI接続Cマウントカメラ 3R(スリーアール)WIFI接続Cマウントカメラ3R(スリーアール)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
WIFI接続顕微鏡アダプタ 3R(スリーアール)WIFI接続顕微鏡アダプタ3R(スリーアール)
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
材質(本体)ABS+PC質量(g)320(アタッチメント付)ケーブル長(m)1.8センサー約500万画素記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI光源環境による動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)充電時間(時間)3動作時間8時間充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)静止画記録サイズ2592×1944ピクセル