カテゴリ
- オフィスサプライ(20)
- 測定・測量用品(463)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(51)
- 自動車用品(2)
- トラック用品(41,300)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(34)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(26)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(2)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
サービス分類
- レンタル(4)
商品レビュー
- 以上(143)
- 以上(169)
- 以上(173)
- 以上(178)
価格
- 1,500円以下(13,415)
- 1,500-10,000円(16,814)
- 10,000-50,000円(9,928)
- 50,000-100,000円(2,954)
- 100,000円以上(1,909)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ノータッチタイマー 手洗い当番
佐藤計量器製作所(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。TGK品番359-55-43-02トラスコ品番385-9371材質ABS樹脂質量(g)約110(電池含む)電源単4(15V)3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24表示部液晶2桁デジタル表示表示形式デジタルタイマー時間5~90秒設置方法スタンド、マグネットタイマー設定5秒間隔アズワン品番2-8966-01カウントダウン機能○リピート機能○非接触対応○
デカタイマー TM-19LS
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書トラスコ品番820-2931材質ABS樹脂質量(g)約65(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14機能12時間制表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
ノータッチタイマー
佐藤計量器製作所(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済) アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。 非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。 設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。 アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。 アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚トラスコ品番823-0870寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130g (電池含む)電源単4形乾電池 3本センサー非接触式センサ表示形式デジタル設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定電池寿命1日50回使用で約1年タイマーカウントダウン専用防水性防滴型アラームアラーム音:3種類から選択可能カウントダウン機能○非接触対応○
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から12日以内出荷熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)タイプ携帯型寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合測定項目WBGT(暑さ指数)、温度、湿度、黒球温度寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
デジタルストップウォッチ
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能防水性IPX2準拠
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本使用場所食品工場・厨房施設特性防水
カートリッジペン(紫)
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫トラスコ品番308-3586色紫質量(g)1アズワン品番1-619-01
赤液棒状温度計
佐藤計量器製作所(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から15日以内出荷開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温湿度 7日用記録紙 NTH071540
佐藤計量器製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥7,388~税込¥8,127~1台ほか当日出荷から35日以内出荷大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
冷蔵庫用温度計ポリス
佐藤計量器製作所(12件のレビュー)¥699税込¥7691台当日出荷温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
ポケットタイプpH計
佐藤計量器製作所(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
SK-620PH交換センサー
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
食品用放射温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から9日以内出荷非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個質量(g)157最小表示0.1℃測定範囲(℃)-40~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160温度表示(最小)0.1℃測定対象食品放射率0.98、0.92、0.85比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
キッチンタイマー TM-11LS
佐藤計量器製作所(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
防水型デジタル温度計 SK-270WP
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。温度表示-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)表示分解能0.1℃付属品ビニールカバー ネックストラップ材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス寸法(mm)約70×40×171質量(g)155(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)使用温度(℃)-10~60本体SK-270WP保護等級IP67準拠 (センサ接続時)機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能温度センサーサーミスタ電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)設置方式ハンディ表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え使用場所食品工場・厨房施設特性防水使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
SK-270WP用標準センサ
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
ハンディ型PH計
佐藤計量器製作所¥27,980税込¥30,7781台当日出荷用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
屋内用熱中症暑さ指数計
佐藤計量器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から10日以内出荷暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書材質ABS、アクリル寸法(mm)230×27×164質量(g)約530(電池含む)電源単3形電池 3本(DC4.5V)分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH温度センサーサーミスター湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センササンプリング測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)設置方式卓上・壁掛け用時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
メモリー機能付防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から10日以内出荷センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。幅(mm)66高さ(mm)175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 60529、IPX4準拠電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ使用場所食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理、工事現場等でのデータ管理温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
蒸気圧式隔測指示温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷浴場用適温マーク入り精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴設置方式壁掛型温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
冷蔵庫用デジタル温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67測定対象冷蔵・冷凍庫用サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)特殊用途冷蔵庫用
防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から14日以内出荷濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠) 小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。 フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。測定範囲(℃)-30~150測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃電源LR44 1.5Vボタン電池1個特性防水
4chデータロガー
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から12日以内出荷K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。温度測定範囲(℃)-202~1372精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)チャンネル数4チャンネル付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)材質ABS樹脂質量(g)約420(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)測定項目温度センサータイプ外付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40測定対象温度インターフェースSDカード温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)電池寿命約500時間表示サンプリング(秒)約1記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分アラームあり
お風呂用温度計ぷかぷか
佐藤計量器製作所(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷湯面から15cm下の湯温を表示します。用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。測定範囲(℃)-5~55精度±1℃精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1材質ABS樹脂、ガラス、白灯油幅(mm)25全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm奥行(mm)25測定対象湯温設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
バイメタル温度計用保護管
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
多機能タイマー(4ch) TM-35
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
デジタル最高最低温度計
佐藤計量器製作所¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67サンプリング約10秒使用環境-5~50℃、80%rh以下(結露なきこと)防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)設置方式ハンディ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら