カテゴリ
- 測定用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- SK11(23)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 富士電機(3)
- KSフィルター(3)
- 大見工業(2)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- E-Value(1)
- エレコム(1)
- 日研工作所(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- ブランドをもっと見る
「021sk」の検索結果

2ch温度データロガー
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊寸法(mm)約(W)114×(H)80×(D)35測定範囲接続するセンサにより異なります。質量(g)約232 ※電池含む電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)測定チャンネル数温度2記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
SK-L753用PTセンサ
佐藤計量器製作所¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷スリーブタイプ 液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。センサコード、シリコン被覆。精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク