カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- BIGM(丸山製作所)(413)
- SMC(73)
- コンサス(44)
- コノエ(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- SUS(エスユーエス)(14)
- 日野自動車(13)
- スズキ(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- brembo(6)
- 椿本チエイン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- エスコ(3)
- NSK(日本精工)(3)
- 昭和技研工業(3)
- ブランドをもっと見る
「1110l」の検索結果
特価

MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
デジタル温度計アスファルト用センサー
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
防水型センサ/8250-74
佐藤計量器製作所¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥20,980税込¥23,0781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
一般空気用分離センサ/8250-75
佐藤計量器製作所¥7,298税込¥8,0281本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
デジタル温度計用K熱電対センサ
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサ測定範囲(℃)-50~300コード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
センサー(静止表面貼付用/8250-63)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。付属品耐熱コード3m仕様静止表面貼付用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
デジタル温度計高速応答センサ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
佐藤 MCーK7103センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷耐熱コード1.5m付用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781本14日以内出荷「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
フィルム型被覆K熱電対
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K