カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- DUNLOP(ダンロップ)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- IRC(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- Igus(イグス)(3)
- 三木プーリ(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- Kawasaki(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Avail(アベイル)(2)
- 泉精器製作所(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- 西田製作所(1)
- NS(日進工具)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「70/100-19」の検索結果
特価

デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番1-8804-01-56校正証明書一般校正(英語)