カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- コガネイ(20)
- CKD(13)
- SMC(4)
- アズワン(3)
- テンパール工業(3)
- 富士電機(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- KITACO(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- ライン精機(1)
- リオン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- StarTech.com(1)
- Kubler(1)
- TogoPower(1)
「ac7c100」の検索結果

デジタル気圧計 SK-500B
佐藤計量器製作所¥289,800税込¥318,7801式10日以内出荷から15日以内出荷フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます測定範囲(hPa)600.00~1100.00校正証明書一般校正
デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ
佐藤計量器製作所¥359,800税込¥395,7801個60日以内出荷フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正