カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- アライドテレシス(12)
- TOKO(東洋計器興業)(11)
- 渡辺電機工業(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- 第一計器(4)
- アズワン(3)
- 熱研(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- TP-LINK(3)
- DHA Corporation(3)
- SMC(2)
- 新コスモス電機(2)
- KSフィルター(2)
- ATEN(2)
- SPARKFUN(2)
- StarTech.com(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- 三立機器(1)
- ブランドをもっと見る
「at-2g」の検索結果

ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-20校正証明書一般校正
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ハイエストⅠ型湿度計 温度計付 150mm 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-626-01-56校正証明書一般校正(英語)
精密温湿度計 7542
佐藤計量器製作所¥39,980~税込¥43,978~1式13日以内出荷から16日以内出荷湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正