カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- SMC(9)
- ビシャモン(5)
- 高島計器(3)
- スギヤス(3)
- タンガロイ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- 佐文工業所(1)
- KSフィルター(1)
- カナテクス(1)
- 大阪魂(1)
「bm08s」の検索結果

バイメタル温度計用保護管
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ
佐藤計量器製作所¥27,980~税込¥30,778~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当校正証明書一般校正
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥33,980~税込¥37,378~1台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)