カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- T&D(ティアンドデイ)(3)
- ナンシン(2)
- アズワン(1)
- カスタム(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ユタカメイク(1)
- ミツバサンコーワ(1)
- 藤田電機製作所(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ケニス(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- MICROCHIP(1)
- ひめじや(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「elitech rc-5」の検索結果

防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外使用場所食品工場・厨房施設特性防水