カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- Flir(フリアーシステムズ)(8)
- イチネンTASCO(3)
- testo(テストー)(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 共立電気計器(1)
- シンワ測定(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- カイセ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「flir e76」の検索結果

赤外線サーモカメラ
佐藤計量器製作所¥47,980~税込¥52,778~1台ほか当日出荷から14日以内出荷重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。フレームレート9Hz付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)画素数32保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点画素数(垂直)32