カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(3)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- エーモン(3)
- 日立オートパーツ&サービス(2)
- MTA(2)
- 住友電装(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ホンダ(1)
- 矢崎総業(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
「m090wp」の検索結果

防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から35日以内出荷シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク