カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- オムロンヘルスケア(4)
- タンガロイ(2)
- TERMO(テルモ)(2)
- 橋本クロス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- マザーツール(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 四国化成(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
「mcー170」の検索結果

放射温度計(サークルサーモ(R))
佐藤計量器製作所¥7,498~税込¥8,248~1台ほか当日出荷から14日以内出荷単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)測定範囲(℃)-34~356測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき放射率設定0.95、0.70、0.30より選択