カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- StarTech.com(182)
- MICROCHIP(103)
- ロゴヴィスタ(25)
- bitstrong(ビットストロング)(22)
- ビット・トレード・ワン(20)
- STMicro(19)
- ASUS(エイスース)(13)
- ケニス(11)
- 共立電子産業(11)
- ナリカ(10)
- LINDY(10)
- エレコム(8)
- サンワサプライ(7)
- スイッチエデュケーション(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- QNAP(4)
- Raspberry Pi(4)
- 安達商事(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- ブランドをもっと見る
「micro bit」の検索結果
特価

2ch温度データロガー
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個当日出荷最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊寸法(mm)約(W)114×(H)80×(D)35測定範囲接続するセンサにより異なります。質量(g)約232 ※電池含む電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)測定チャンネル数温度2記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで