カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • グラフテック(GRAPHTEC)(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「midi logger」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4chデータロガー 佐藤計量器製作所4chデータロガー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
39,880税込43,868
1台
当日出荷から9日以内出荷
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)材質ABS樹脂質量(g)約420(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>チャンネル数4チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-202~1372測定対象温度インターフェースSDカード温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)電池寿命約500時間表示サンプリング(秒)約1記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分