カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- スペーシア(4)
- アズワン(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- オープン工業(1)
- スーパーツール(1)
- ホンダ(1)
- マイゾックス(1)
- 栃木屋(1)
- 河村電器産業(1)
- トヨタ(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- コンサス(1)
「ns2 cvt」の検索結果

温湿度記録計 NS2
佐藤計量器製作所¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など寸法(mm)336×148×295測定範囲-15~+40℃/0~100%RH測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH