カテゴリ
- 測定用品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Pactec(1)
- SMC(59)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンワダイレクト(1)
「pc-51d」の検索結果
特価

風速計ミニ PC-51D
佐藤計量器製作所¥47,980~税込¥52,778~1式11日以内出荷コンパクトな風速計です。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き。三脚にも取り付け可能測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)校正証明書一般校正
風速計(ミニ)
佐藤計量器製作所¥21,000税込¥23,1001個5日以内出荷折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き。測定値データホールド機能付き。風速測定平均値表示/最高値表示機能付き。豊富な測定要素、表示項目型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
風速計ミニ
佐藤計量器製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。質量(g)約95電源ボタン電池 CR2032 1コ精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)温度測定範囲(℃)-15.0~50.0風速測定範囲(m/s)1.1~20.0