カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オーティス(14)
- メディアカバーマーケット(12)
- 山金工業(7)
- 三和電気計器(2)
- 不二貿易(2)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 室本鉄工(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 日本ダイヤモンド(1)
- スリーライン(1)
- MICROCHIP(1)
- ドリームプロダクト(1)
- ホームテイスト(1)
- M5Stack(1)
「pc77」の検索結果

デジタル温湿度計 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷スタンド付き・壁掛け式です。仕様コード番号:1069-00材質本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)寸法(mm)148×68×19質量(g)約150(電池含む)電源R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-10~50湿度(%RH)20~95測定精度温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)分解能(温度)1℃/(湿度)1%RHアズワン品番2-6297-01-20校正証明書一般校正
デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ
佐藤計量器製作所¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から35日以内出荷バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。電源単4マンガン乾電池 1本設置方式卓上式/壁掛け温度表示方式デジタル
デジタル温湿度計 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷スタンド付き・壁掛け式です。仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷スタンド付き・壁掛け式です。仕様分解能(温度/湿度):1℃/1%RH●測定精度:温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)●材質:本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)●電源:R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:148×68×19mm●重量:約150g(電池含む)●測定範囲(湿度):20~95%RH●ルームナビ●コード番号:1069-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番2-6297-01-57校正証明書一般校正(中国語)