カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • RS PRO(45)
  • アズワン(32)
  • ホンダ(20)
  • 東洋技研(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • KTM(11)
  • ハウステック(10)
  • uni(三菱鉛筆)(9)
  • testo(テストー)(8)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • 河村電器産業(7)
  • エスコ(6)
  • 阪上製作所(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • SMC(5)
  • TRUSCO(5)
  • 熱研(5)
  • 日本製線(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt200」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 中温用 )佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用中温用センサ測定範囲(℃)0~200付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約65コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 ) 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 中温用 )佐藤計量器製作所
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用中温用センサ測定範囲(℃)0~200付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
精密型デジタル標準温度計用 佐藤計量器製作所精密型デジタル標準温度計用佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途SK-810PT用温度センサ仕様汎用センサー材質感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン測定範囲(℃)-100~+200精度±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください温度測定範囲(℃)-100~+200精度(℃)±(0.15℃+0.002|t|)℃寸法(Φ×mm)感温部/3.2×150、グリップ/15×100コード8012-10アズワン品番3-5914-11防水性IP7準拠
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ佐藤計量器製作所
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ佐藤計量器製作所
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当校正証明書一般校正
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ佐藤計量器製作所
35,980税込39,578
1台
12日以内出荷から14日以内出荷
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正
記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ 佐藤計量器製作所記憶計(R) 2ch温度ロガー PT トレサビリティー書類一式 SK-L753/SK-L753シリーズ佐藤計量器製作所
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
JCSS校正証明書付 精密型デジタル標準温度計/中温センサ付き SK-810PT/S810PTシリーズ 佐藤計量器製作所JCSS校正証明書付 精密型デジタル標準温度計/中温センサ付き SK-810PT/S810PTシリーズ佐藤計量器製作所
139,800税込153,780
1式
40日以内出荷
高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております校正ポイントは0,100,200℃ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。付属の中温センサの測定範囲は 0~200℃となります。他低温用(-100~50℃)高温用(150~360℃)のセンサを別途、御用意しております。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立 机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。アルカリ電池使用で約1000時間測定可能 測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
測定範囲(℃)200測定精度±0.10℃センサーPt100防塵防水性能JIS C 0920、IPX7校正証明書JCSS校正