カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- マザーツール(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- RS PRO(1)
「raytek」の検索結果
特価

赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)
佐藤計量器製作所¥64,980~税込¥71,478~1台9日以内出荷から14日以内出荷-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。材質本体:ABS樹脂質量(g)280電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)