カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- HIOKI(日置電機)(11)
- 興研(5)
- ハウスビーエム(3)
- アズワン(2)
- カスタム(2)
- 共立電気計器(2)
- アネスト岩田(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 横河計測(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- OWON(オウオン)(1)
- A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rdg-7」の検索結果
特価

快適ナビ(R) CO2モニターミニ
佐藤計量器製作所¥16,900~税込¥18,590~1個ほか当日出荷から11日以内出荷室内の二酸化炭素(CO2)濃度、温度、湿度を測定して、換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な換気を明らかにするために効果的な方法です。付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個材質ケース:ABS パネル:アクリル寸法(mm)86×26×86測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)質量(g)約121(電池含む)電源単4形電池 3本測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)対象ガスCO2電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時測定範囲(ppm)400~5000
快適ナビ CO2モニター
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781台当日出荷換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。 CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な 換気を明らかにするために効果的な方法です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途換気のタイミングを管理付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh質量(g)約450電源DC5V/500mA(USB Type C)測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rhサンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒ブザー音約64dB(距離10cmにて)検知方式NDIR式使用環境条件-10~50℃(結露なきこと)アズワン品番64-9051-66検知対象ガス二酸化炭素補正機能有
JCSS校正証明書付 精密型デジタル標準温度計/低温センサ付き SK-810PT/S810PTシリーズ
佐藤計量器製作所¥139,800税込¥153,7801式40日以内出荷高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは-40,0,20℃。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。校正証明書JCSS校正
JCSS校正証明書付 精密型デジタル標準温度計/中温センサ付き SK-810PT/S810PTシリーズ
佐藤計量器製作所¥139,800税込¥153,7801式40日以内出荷高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは0,100,200℃。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。付属の中温センサの測定範囲は 0~200℃となります。他低温用(-100~50℃)高温用(150~360℃)のセンサを別途、御用意しております。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立 机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。アルカリ電池使用で約1000時間測定可能 測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。測定範囲(℃)200測定精度±0.10℃分解能(℃)0.01使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池センサーPt100防塵防水性能JIS C 0920、IPX7設置方式壁掛け、ハンディプローブ長(mm)250プローブ径(Φmm)3.2校正証明書JCSS校正