カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
  • トップ工業(32)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • TRUSCO(19)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • FPC(13)
  • StarTech.com(13)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • スーパーツール(9)
  • NS(日進工具)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • ノーブランド(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • マザーツール(5)
  • ミトロイ(5)
  • 東洋技研(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-4」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイエストⅡ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所ハイエストⅡ型湿度計(温度計付)佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃トラスコ品番330-6399寸法(mm)Φ135×(D) 33質量(g)約230測定項目温度・湿度精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃1目盛(℃)0.1温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~100電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本設置方式壁掛アズワン品番1-623-01温度表示方式アナログ/デジタル特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所温湿度変換器用温湿度センサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。適合SK-RHCシリーズ付属品取扱説明書1部センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
パルマⅡ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所パルマⅡ型湿度計(温度計付)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃寸法(mm)Φ95×(D)18質量(g)約100精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃アズワン品番1-622-11温度表示方式アナログ/棒状目盛
SK-110TRH-B用フレキセンサ 佐藤計量器製作所SK-110TRH-B用フレキセンサ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35