カテゴリ
- 測定用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- CGC(千代田)(25)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- ホンダ(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ノーリツ(3)
- THECUT(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- PROST's(3)
- E-Value(2)
- SMC(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
- HORN(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ブランドをもっと見る
「rhc」の検索結果

温湿度変換器用温湿度センサ
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。付属品取扱説明書1部適合SK-RHCシリーズセンサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
温湿度変換器 指示計のみ
佐藤計量器製作所¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
温湿度表示器
佐藤計量器製作所¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から5日以内出荷文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)表示7セグメント赤色LED文字高約57mm分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル
デジタルパネルメータ
佐藤計量器製作所¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷明るく見やすい大型LED表示。 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。 コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) 温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1表示方式11セグメント 赤色LED 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)取付穴寸法(mm)W92×H45抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター
佐藤計量器製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ