カテゴリ
- 測定用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- イトーキ(152)
- WatchGuard(10)
- フェリック(10)
- ホンダ(9)
- シルファー(8)
- ハッピージャパン[厨房用品](7)
- RELIEF(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- コクヨ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- Kawasaki(4)
- 三菱ふそう(4)
- 内外電機(3)
- NACHI(不二越)(3)
- PROST's(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- スーパーツール(2)
- ハッピージャパン(2)
- ブランドをもっと見る
「rhg」の検索結果

アスマン用三脚 SK-RHG/S用
佐藤計量器製作所¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
アスマン式通風乾湿計
佐藤計量器製作所¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。種別温湿度計質量(kg)0.74奥行(mm)110測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
アスマン式通風乾湿計
佐藤計量器製作所¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2寸法(mm)110×80×450質量(g)740測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計精度(℃)±0.2校正証明書校正証明書付
アスマン式通風乾湿計スタンド
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。適合SK-RHG/SK-RHG-S用