カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • リンナイ(3)
  • SMC(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • アイ電子技研(2)
  • エスコ(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • マザーツール(1)
  • マルチ計測器(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 東京オートマック(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ケニス(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-100rh」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7383-11-56校正証明書一般校正(英語)
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7383-11-57校正証明書一般校正(中国語)