カテゴリ
- 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- KITO(キトー)(1,267)
- SMC(347)
- ParkerTAIYO(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- REX(レッキス工業)(27)
- CKD(25)
- 長野計器(21)
- さくら電子(20)
- アズワン(19)
- ニッセイ(19)
- マキテック(19)
- omron(オムロン)(18)
- 堀内機械(15)
- 協育歯車(14)
- ハリケーン(14)
- 三菱電機(13)
- 前澤化成工業(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ブランドをもっと見る
「s100-50」の検索結果
特価

バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~50トラスコ品番166-2781材質感温部・取付ねじ:真鍮メッキ、ケース:プラスチック質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1保護管なし
バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~100トラスコ品番166-2747材質真鍮メッキ質量(g)320外径(Φmm)100感温部(mm)Φ8×50材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1保護管なし
壁掛型隔測式温度計(ガラス)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式精度±1目盛表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から20日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から46日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)精度±1目盛接続ねじR1/2(PT1/2)リード線(m)3感温部太さ×長さΦ12×100mm設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様材質ポリカーボネート精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様材質アクリル;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様材質アクリル精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)
佐藤計量器製作所¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。特性防水精度±1目盛ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)感温部(mm)Φ12×100リード線(m)3取付ねじR1/2材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304防水性JIS C 0920 IPX1に準拠質量(kg)約1.3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304精度(℃)±1目盛設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8精度±1目盛1目盛(℃)2接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥57,980~税込¥63,778~1台9日以内出荷から12日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。質量(g)790精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥59,980~税込¥65,978~1台9日以内出荷から12日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。質量(g)790精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(英語)
隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥59,980~税込¥65,978~1台9日以内出荷から12日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。質量(g)790精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)110リード線(m)3設置方式壁掛けプローブ長(mm)100温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)