カテゴリ
- 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- 佐藤真空(1)
「s270wp」の検索結果

SK-270WP用標準センサ
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
SK-270WP用揚げ油測定センサ
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130タイプ揚げ油測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先丸
SK-270WP用センサ
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
SK-270WP用中心温度測定センサ
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサの先端径がΦ2と細いセンサです。用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS316寸法(mm)感温部:Φ2×L45mm+Φ3×L55mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
SK-270WP用中心温度測定センサ
佐藤計量器製作所¥10,980税込¥12,0781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約126タイプ中心温度測定センサ使用温度範囲(℃)-40~250測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ
佐藤計量器製作所¥17,980税込¥19,7781本当日出荷SK-270WPシリーズ用オプションセンサ用途鉄板表面の温度測定材質感温部:銅+Niメッキ質量(g)約50測定範囲(℃)25.0~200.0コード長さ(m)約0.8寸法(Φmm)感温部:Φ9(検出部)アズワン品番64-8003-71直径×長さ(mm)握り手部:Φ12×105測定精度(℃)25.0~40.0:±0.8、40.1~105.0:±1.0、105.1~150.0:±1.5、150.1~200.0:±2.0
SK-270WP用中心温度測定センサ
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781本21日以内出荷・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)0.7寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~200.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9)寸法(Φ×mm)感温部:3×100
防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 )電源単4形アルカリ電池2本測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。)分解能0.1℃測定対象食品用表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザーブザー音約70dB防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時)設置方式壁掛け使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)特性耐衝撃、防水校正ポイント0℃、100℃、200℃校正証明書あり
SK-L400T専用ACアダプター
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様AC100V(50/60Hz)トラスコ品番779-5505質量(g)425絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
防水型無線温度計/センサー付き(8078-60)
佐藤計量器製作所¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷から35日以内出荷無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。 測定値を本体に記録出来るロガー機能。 記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。 記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。 本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。 専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。 シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。 表示が見やすく堅牢なボディー。測定範囲(℃)-40.0~250.0分解能(℃)0.1仕様壁掛け用フック穴有材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)0.7絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)感温部太さ×長さΦ3×100mm設置方式壁掛け用フック穴表示サンプリング(秒)約1プローブ長(mm)100無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)プローブ径(Φmm)3
SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ(投込式)
佐藤計量器製作所¥45,980税込¥50,5781本61日以内出荷・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 投込式センサにフッ素チューブを被覆。・コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。投込んでの測定が可能です。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:10対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~105.0精度(℃)±0.6(-9.9~105.0)、±1.5(左記以外)寸法(Φ×mm)感温部:5×20