カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(5)
  • カスタム(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • タニタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sato sk-100wp」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
    用途SK-100WP用標準センサ付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771測定範囲(℃)-10~110精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル特性防水
  • 壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ) 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
    用途食品製造工程管理等にご使用できます。トラスコ品番392-3789質量(g)205電源単4形乾電池×4本(別売)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-10~110測定精度±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85設置方式壁掛け温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 壁掛型防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    アズワン品番2-3496-01
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本使用場所食品工場・厨房施設特性防水
  • SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-100WP用投込みセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    15日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
    コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
  • 棒状標準温度計 佐藤計量器製作所

    棒状標準温度計

    佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
    最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    メモリー機能付防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
    用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。幅(mm)66高さ(mm)175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 60529、IPX4準拠電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ使用場所食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理、工事現場等でのデータ管理温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 壁掛型防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計。。電源キーのみの簡単操作。。本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー。
    寸法(mm)センサ:Φ5×500電源単4乾電池4個測定範囲(℃)-10~+110コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×30×85(コネクタ部含まず)精度(℃)±1分解能(℃)0.1
  • SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所

    SK-100P用ネジ取付センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    31日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
    仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
  • 壁掛型防水デジタル温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    9日以内出荷
    遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    仕様コード番号:8050-00.8051-00材質センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体/205(電池含む)、センサー/90電源単4乾電池×4本(テスト用付属)ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)122×85×30精度±1℃分解能0.1寸法(Φ×mm)【センサー本体】5×500耐熱温度(℃)センサーグリップ/100、ケーブル/150測定温度範囲(℃)-10~110アズワン品番2-3496-01-20防水保護等級IPX7準拠校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • 壁掛型防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    仕様コード番号:8050-00.8051-00材質センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体/205(電池含む)、センサー/90電源単4乾電池×4本(テスト用付属)ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)122×85×30精度±1℃分解能0.1寸法(Φ×mm)【センサー本体】5×500耐熱温度(℃)センサーグリップ/100、ケーブル/150測定温度範囲(℃)-10~110アズワン品番2-3496-01-56防水保護等級IPX7準拠校正証明書一般校正(英語)
  • 壁掛型防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    仕様コード番号:8050-00.8051-00材質センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体/205(電池含む)、センサー/90電源単4乾電池×4本(テスト用付属)ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)122×85×30精度±1℃分解能0.1寸法(Φ×mm)【センサー本体】5×500耐熱温度(℃)センサーグリップ/100、ケーブル/150測定温度範囲(℃)-10~110アズワン品番2-3496-01-57防水保護等級IPX7準拠校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
  • SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆 佐藤計量器製作所

    SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆

    佐藤計量器製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    61日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:5×20