カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- SIEMENS(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- CELDUC(2)
- コミネ(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- RS PRO(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「sk-dc-1」の検索結果
特価

温湿度表示器
佐藤計量器製作所¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から5日以内出荷文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)表示7セグメント赤色LED文字高約57mm分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル