カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
  • 日研工作所(44)
  • NB(日本ベアリング)(21)
  • SK11(21)
  • 川西水道機器(12)
  • ノーブランド(11)
  • 富士電機(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ワイズギア(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • DiodesZetex(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • パイロット(3)
  • マキタ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk13」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
測定チャンネル数温度2記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)質量(g)約232 ※電池含む対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)
結露チェッカー(放射温度計付) 佐藤計量器製作所結露チェッカー(放射温度計付)佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。測定温度範囲(℃)0~50放射率0.30~0.99トラスコ品番392-3801電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105測定精度温度/±0.6、湿度/±3%rh(20~90%rh、at 20~30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170分解能(℃)温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1測定範囲(%RH)10~95サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
hsk100特集