カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • CKD(7)
  • マキシンコー(7)
  • マクセル(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • SMC(3)
  • 万協(3)
  • 新明和工業(2)
  • Weller(2)
  • 雅(2)
  • 相原電機(1)
  • ELPA(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • オーム電機(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • シンコー(1)
  • タンガロイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-80」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ) 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
    用途食品製造工程管理等にご使用できます。トラスコ品番392-3789質量(g)205電源単4形乾電池×4本(別売)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-10~110測定精度±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85設置方式壁掛け温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ仕様SK-270WPセット、内容:本体+センサー付き、使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)、使用温度範囲:【センサー】-40~+250℃材質センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度【本体】-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)分解能0.1機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX/MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100(S270WP-01)アズワン品番2-7383-11-57校正ポイント23℃・80℃(標準)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ仕様SK-270WPセット、内容:本体+センサー付き、使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)、使用温度範囲:【センサー】-40~+250℃材質センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度【本体】-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)分解能0.1機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX/MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100(S270WP-01)アズワン品番2-7383-11-56校正ポイント23℃・80℃(標準)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)