カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
  • ジーエルサイエンス(30)
  • CKD(24)
  • Merck(メルクミリポア)(23)
  • LEPLUS NEXT(20)
  • ニッサン(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • グリーンクロス(17)
  • Festo(16)
  • ホンダ(11)
  • MATRIX(10)
  • ミッケル化学(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • アリート(ariete)(9)
  • DNライティング(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp01」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
    用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用センサ

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
    付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
  • 壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
    用途SK-100WP用標準センサ測定範囲(℃)-10~110特性防水付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外使用場所食品工場・厨房施設特性防水
  • 防水型デジタル温度計標準センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計標準センサ付き

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1セットほか
    当日出荷から14日以内出荷
    HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-40.0~250.0測定対象食品表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外特性防水、耐衝撃
  • SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-100WP用投込みセンサ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
    コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
  • SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ

    佐藤計量器製作所
    16,980税込18,678
    1本
    21日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)0.7寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~200.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9)寸法(Φ×mm)感温部:3×100
  • 防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1台
    15日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
    仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0アズワン品番65-9074-46校正証明書一般校正
  • 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
  • SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所

    SK-100P用ネジ取付センサ

    佐藤計量器製作所
    25,980税込28,578
    1本
    31日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
    仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
  • 防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
    仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 )付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書電源単4形アルカリ電池2本測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。)分解能0.1℃測定対象食品用表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザーブザー音約70dB防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時)設置方式壁掛け使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)特性耐衝撃、防水校正ポイント0℃、100℃、200℃校正証明書あり
  • SK-L400T専用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    SK-L400T専用ACアダプター

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕様AC100V(50/60Hz)トラスコ品番779-5505質量(g)425絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
  • 【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B 佐藤計量器製作所

    【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B

    佐藤計量器製作所
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
    付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01質量(g)約159(電池含む)電源単4形アルカリ電池2本分解能0.1℃表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835サービス分類レンタル
  • 防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) 佐藤計量器製作所

    防水型無線温度計/センサー付き(8078-60)

    佐藤計量器製作所
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から35日以内出荷
    無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。 測定値を本体に記録出来るロガー機能。 記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。 記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。 本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。 専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。 シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。 表示が見やすく堅牢なボディー。
    仕様壁掛け用フック穴有表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)分解能(℃)0.1表示サンプリング(秒)約1防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電源単4形アルカリ電池×2本電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。感温部太さ×長さΦ3×100mm設置方式壁掛け用フック穴プローブ長(mm)100プローブ径(Φmm)3
  • 【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ
  • 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所

    【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル

    佐藤計量器製作所
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    質量(g)約142(電池含む)内容本体+センサー付き機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマークサービス分類レンタル
  • 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。 センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)内容本体+センサー付き精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)センサー使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)分解能0.1℃機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)アズワン品番2-7383-11-20校正証明書一般校正
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7383-11-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7383-11-56校正証明書一般校正(英語)
  • SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆 佐藤計量器製作所

    SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆

    佐藤計量器製作所
    32,980税込36,278
    1本
    61日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:5×20
  • 防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ

    佐藤計量器製作所
    71,980税込79,178
    1個
    61日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。 センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ材質本体/ポリカーボネート表示部・キースイッチ部/PET樹脂寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)規格JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)内容JCSS校正証明書付き精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合センサー使用温度範囲/-40~+250、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)分解能0.1℃機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)アズワン品番2-7383-12校正証明書JCSS校正