カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- 岩崎電気(4)
- 三菱電機(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- サンポール(2)
- 生興(2)
- 今井電機(2)
- 雅(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ウシオライティング(1)
- 内田洋行(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- もりや産業(1)
- カシムラ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- ブランドをもっと見る
「wp110」の検索結果

USB受信ユニット
佐藤計量器製作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル。・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)