カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- オリエント
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
- SMC(2)
- ANEX(1)
- Nikon(ニコン)(1)
「afs400」の検索結果
特価

ワイヤアルミダクト”悟空”
オリエント¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔材質/仕上アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)瞬間:-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia