カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エアテックジャパン
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ウッドクラフター(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「trb6」の検索結果
特価

ローラーサンダー
エアテックジャパン¥84,980税込¥93,4781台当日出荷細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400定格電流(A)7.6砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)使用砥石95×50w/TRBローラー砥石電動機単相交流直巻整流子電動機RoHS指令(10物質対応)対応