カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • SATO(サトー)
  • Xiaomi(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • TOPPANエッジ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ble-nfc」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラパン PW4NX SATO(サトー)

    ラパン PW4NX

    SATO(サトー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷
    速さが仕事を変える。強さが信頼に変わる。・従来の4インチモバイルプリンタを圧倒する高速・高品質印字。・過酷な現場に対応する、耐落下性と防塵・防滴性能。・大型ディスプレイの搭載等、快適なオペレーションを実現
    用途新機能により、幅広い用途をご提案します。カート・フォークリフト・カゴ車との連携や、1カ所集中発行から分散発行への運用提案、屋外や水回りでも使用可能です。厚さ(mm)用紙:0.058~0.19質量(g)1440(バッテリ含む)タイプBT+WLAN+USB+NFC/バッテリ付規格ノイズ:VCCI class B消費電力(W)充電中:28 待機中:3.3 スリープ中:0.38範囲(mm)【印字有効】最大:長さ1000 × 幅104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×85(突起除く)機能セルフメンテナンス(サーマルヘッド・プラテンローラー交換)、プリンタ本体IP54取得、2.4インチカラーLDC、ヘルプ動画、スマートバッテリ対応、落下耐性2.14m(1方向)、エミュレーション(※SATO App Storage、Application Enabled Printing、SOTIに順次対応予定)、低消費電力機能:スリープ機能、自動電源OFF機能、満充電後電源OFF機能インターフェースUSB:USB 2.0 High Speed type B mini connector ・Bluetooth:Ver.5.0 BLE、Profile: SPP,MFi, HID ・Wireless L AN:802.11a/b/g/n/ac Dual Band WLAN (2.4 G Hz, 5 G Hz) ・NFCコード【2次元】QR Code (Micro QR含む)、PDF417 (MicroPDF含む)、MaxiCode、GS1 DataMatrix、DataMatrix (ECC200)、Aztec codeバッテリーリチウムイオン 電圧:14.4V 容量:2500mAhメモリーROM:8GB RAM:1GB印字方式感熱方式バッテリー容量(Ah)2.5密度ヘッド:203dpi(8本/mm)フォント【標準搭載】ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) 漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40 標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替)、拡張JISX0213-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック) ・スケーラブルフォント:16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPA-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、DODABAR(NW-7)、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、POSTNET、UPC、add-on Code、BOOKLAND、USPS Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar、Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded StackedLCD仕様TFT カラーLCD 2.4インチ 240×320適合ドライバーWindow8.1、10、11、Server2012、Server2016、Server2019、Server2022RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite (CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite ( CC-A/CC-B)、UPC-A Composite (CC-A/CC-B)、UPC-E Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite ( CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1-QR
関連キーワード
店舗運営用品カテゴリ