カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(6)
- SMC(647)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(57)
- TRACO POWER(44)
- ジーベック(28)
- 三木プーリ(22)
- XP POWER(18)
- サンワサプライ(11)
- DELTA(デルタ)(11)
- RECOM(11)
- ユニペックス(UNI-PEX)(10)
- Murata Power Solutions(10)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(10)
- FIRSTCOM(10)
- DAIKO(大光電機)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- RS PRO(9)
- CIO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「12v 25w」の検索結果
特価

準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷質量(g)約216出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.85V/10000mAh38.5Wh)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×19.2×109バッテリー容量(mAh)10000USBポート数1ポート充電端子ワイヤレス、USB Type-C給電端子USB Type-C
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し付属品取り付け用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から4日以内出荷片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無しベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h保証期間2年ケーブル長(mm)800定格出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個欠品中冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(リブ)無し付属品取付用ネジタイプPWMモデル回転数(min-1[r.p.m])3150定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状4pin最大静圧(mmH2O)4.6最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)保証期間2年音圧レベル(dB)33ケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh
OWLTECH(オウルテック)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷仕様使用回数:約 500回質量(g)約 230定格出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)ケーブル長(cm)約 55定格入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
10000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷手乗りサイズのモバイルバッテリー。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感。最大20Wに対応したUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。2台同時充電・パススルー充電に対応。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 55(W) × 25(D) × 77(H)質量(g)(本体):約 179使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh [37Wh]充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷手の中にすっぽり収まるモバイルバッテリー。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感。最大20Wに対応したUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電・パススルー充電に対応。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証仕様使用回数:約1000回付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応/最大480Mbps)寸法(mm)約 34(W) × 25(D) × 79(H)質量(g)(本体):約 96使用温度(℃)0~35定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(PD20W)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.7V 5000mAh [18.5WH] / 3.67V 5000mAh [18.35WH])充電時間空の状態から満充電まで約1時間50分(PD18W充電時)保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)(定格出力)定格電圧/定格容量:5V/3000、9V/1600、12V/1100定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A(PD18W)
デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ
OWLTECH(オウルテック)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。仕様リブ:あり定格電圧DC12Vベアリング2ボールベアリングコネクタ形状4ピン(PWM制御)最大静圧(mmH2O)1.52寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25回転数700~1500rpm寿命50000時間保証期間1年騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)最大風量(CFM)60.03
OWL-SC200シリーズ用追加ファンキット
OWLTECH(オウルテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化。エアフローガイド付き。安心1年保証
山洋電気製 80mm ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個欠品中付属品取付用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールベアリング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25保証期間2年コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600
120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に仕様リブ:無し付属品ケースファン取付用ネジ × 4色ブラック定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120寿命40000 時間使用軸受ライフルベアリングコネクタ4ピン (PWM制御)
デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷PCケースで使用するのに最もメジャーな120mmファンで気軽に交換して鮮やかなRGBを楽しんでいただくことができます。PWM対応のため、PCの状況に応じて回転数が自動的に変わり、低負荷の時には優れた静音性が期待できます。付属品取付用ネジ1×4、取付用ネジ2×4、取扱説明書 兼 保証書質量(g)約130回転数(min-1[r.p.m])800±250~1800±180入力電圧(V)DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×25定格入力電流(A)0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間1年間騒音レベル(dB(A))33.8(最大時)LEDアドレサブル RGBコネクタ4ピン (PWM制御)、LED:3ピン構造(軸受)流体軸受け最大風量(CFM)73.6
フルカラーLCD ARGB LED内蔵ヘッド搭載 360mmサイズ 水冷CPUクーラー
OWLTECH(オウルテック)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ色ホワイト質量(g)約1650回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5)最大静圧(mmH2O)1.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28)輝度500 nits解像度480 × 480 dpi寿命30000 時間使用軸受流体軸受けLED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGBコネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時)駆動方式IPSチューブ径(Φmm)11.7チューブ長さ(mm)約380最大風量(CFM)76.67色深度24 bitリフレッシュレート(Hz)60
PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラー
OWLTECH(オウルテック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ質量(g)約850(全て含めた重量)回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間3年間騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン構造(軸受)流体軸受けチューブ長さ(mm)約400最大風量(CFM)73.6