カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • 京セラ(45)
  • 三菱(42)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • TRUSCO(16)
  • PGA(11)
  • BODIS (ボディス)(10)
  • コクヨ(5)
  • Canon(5)
  • EKチェーン(5)
  • シヤチハタ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • イスカル(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ケニス(3)
  • 明和グラビア(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • AAUXX(3)
  • Magigoo(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MGP」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケース OWLTECH(オウルテック)ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケースOWLTECH(オウルテック)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
白にこだわったホワイトPCケース・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間・ARGB連結120mmファンを3基搭載・2種類のフロントパネルが付属・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応・ツールレス設計でメンテナンス性が向上・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート・ARGB LEDコントローラを標準搭載・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネルホワイト本体質量(kg)約 11.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505保証期間1年間
関連キーワード
PCパーツカテゴリ