カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(338)
    • タッチペン(12)
    • モバイルバッテリー/充電器(78)
    • スマートウォッチ(31)
    • カバー・ケース・ポーチ(45)
    • PC・CPUスタンド(6)
    • USB充電/データ転送ケーブル(21)
  • 家電(11)
  • 作業服(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • カー用品(4)
  • 制御機器(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色その他(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(19)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(8)
  • 色ピンク(14)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(64)
  • 色ブルー(30)
  • 色ベージュ(18)
  • 色ホワイト(29)
  • 色レッド(9)
  • 色柄物(2)
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OWLTECH」の検索結果

374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック)

    摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
    材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)11対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9先端径(Φmm)9材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • 薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック)

    薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh

    OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
  • ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック)

    ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド

    OWLTECH(オウルテック)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
    材質アルミニウム / シリコン本体質量(kg)約1.1対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド OWLTECH(オウルテック)

    ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド

    OWLTECH(オウルテック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
    付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚材質亜鉛合金シルバー本体質量(g)約24.5対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック)

    スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド

    OWLTECH(オウルテック)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。
    特性折り畳み可能付属品キズ防止用シリコンパッド×1質量(g)約186タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで)保証期間初期不良のみ交換保証
  • スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン OWLTECH(オウルテック)

    スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン

    OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1本
    当日出荷
    透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
    材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)20対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • 防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック OWLTECH(オウルテック)

    防水防汗性能 装着しながらスマホの操作ができるアームバンド ブラック

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
    材質ナイロン、ABSブラック本体質量(g)約51対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付
  • シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック)

    シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
    材質(本体)アルミニウム、プラスチック質量(g)3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)113×6先端径(Φmm)6材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • 置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)

    置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器

    OWLTECH(オウルテック)(4件のレビュー)
    3,588税込3,947
    1台
    当日出荷
    スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
    出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V
  • IPX8取得 ネックストラップ付属スマートフォン用防水ケース OWLTECH(オウルテック)

    IPX8取得 ネックストラップ付属スマートフォン用防水ケース

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
    特性ネックストラップ付タイプスリーブ・ポーチ型材質ABS/PVC質量(g)約34(付属品を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160機能タッチ操作可、通話可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205保証期間初期不良のみ交換保証防塵防水性能IPX8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    質量(g)約216出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.85V/10000mAh38.5Wh)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×19.2×109バッテリー容量(mAh)10000USBポート数1ポート充電端子ワイヤレス、USB Type-C給電端子USB Type-C
  • かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh OWLTECH(オウルテック)

    かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
    バッテリー容量(mAh)20000質量(g)410仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A本体質量(g)約410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×42×200入力5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約8(3.0A出力 ACアダプタ使用時・空の状態から満充電まで)動作温度(℃)充電時 : 0~35、放電時 : 0~35ケーブル長(cm)約30USBポート数3個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1使用可能回数約400※メーカー試験による結果充電端子Type-C給電端子USB/Type-C
  • 導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック)

    導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1本
    当日出荷
    ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。
    材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー OWLTECH(オウルテック)

    ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo シャーベットカラー

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
    材質シリコンシャーベットカラー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10本体質量(g)約3保証期間初期不良のみ交換保証長さ(mm)120
  • シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション OWLTECH(オウルテック)

    シリコンケーブルバンド 10本セット ブラックグラデーション

    OWLTECH(オウルテック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    しっとりだけど手になじむ、ソフトなシリコン製バンド。ケーブルをはじめとするお手回り品に。お手入れが簡単でいつでも清潔に。モノトーンな空間に相性のいい黒のグラデーション
    材質シリコンブラックグラデーション質量(g)(ケーブルバンド1本あたり):約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケーブルバンド1本あたり)約12.3×119×9.8保証期間初期不良のみ交換保証
  • 透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン OWLTECH(オウルテック)

    透明なディスク型ペン先 即座に使えるノック式タッチペン

    OWLTECH(オウルテック)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ディスク型スタイラスペンは、透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ペン本体にアルミのサンドブラスト加工を施し、高級感のあるボールペンのようなデザインでカジュアルな服装だけでなく、クリップ付きでフォーマルなスーツの胸ポケットに挿したり、ビジネスシーンでもお使いいただけます。
    材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)19対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)136×9.5材質(ペン先)PC、シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • 6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド OWLTECH(オウルテック)

    6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノートPCやタブレットを設置して角度調整することが可能なPCスタンドです。角度を10度・20度・30度・35度・38度・42度と、お使いの機器やお好みに合わせて6段階に調整できるため、姿勢を改善し身体への負担を軽減します。アルミニウム製でとても軽いだけではなく、専用のポーチが付属しており、手軽に持ち運ぶことが可能です。暑い時期はノートパソコンの冷却用に強くお勧めです。
    対応機種17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット材質アルミニウム/シリコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×255×8(折り畳み時のサイズ)質量(g)約 254
  • 柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)

    柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証
    規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
  • iPad 10.9インチ(第10世代)対応ハンドストラップ/キックスタンド付き 肩掛け対応 耐衝撃iPadケース OWLTECH(オウルテック)

    iPad 10.9インチ(第10世代)対応ハンドストラップ/キックスタンド付き 肩掛け対応 耐衝撃iPadケース

    OWLTECH(オウルテック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ・壊れにくさと実用性を兼ね備えたiPadケース。・MIL規格準拠の耐衝撃性でiPadをしっかり守る。・ハンドストラップと360度回転ベースで柔軟な片手作業を。・使用シーンが広がるショルダーストラップ。・キックスタンドで見やすい角度に。・前面と背面にペンホルダー付き。・すぐに使えるフィルム一体型フレーム。・取り付け用ツールが付属
    付属品ショルダーストラップ、留め具ツール、紐通しフック材質PU、PC、TPUブラック質量(g)約 392 (ケース本体のみ)タイプケース型対応機種iPad 10.9インチ(第10世代[2022年])モデル番号:A2696/A2757本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×23×268特性耐衝撃性、ハンドストラップ付、360度回転、ショルダーストラップ付、スタンド機能、ペンホルダー付
  • iPad Air M2(11インチ) iPad Air 第5/4世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース チャコールブラック OWLTECH(オウルテック)

    iPad Air M2(11インチ) iPad Air 第5/4世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース チャコールブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチでカバーが着脱可能なiPadケース。・自由に使える3Way仕様。・オートスリープ、オートウェイクアップに対応。・Apple Pencilを収納可能。・カバーにはグリップレザー(合成皮革)を使用。・アレンジ自在な背面クリアケース。・2つの素材によるダブルプロテクション構造
    材質TPU、合成皮革(グリップレザー)、ポリカーボネート、マグネット本体質量(g)約296サイズ(inch)11対応機種iPad Air M2(11インチ)・iPad Air 第5/4世代(10.9インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約191×15×251
  • シンプルデザインに柔らかなニュアンスカラーIPX8取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック)

    シンプルデザインに柔らかなニュアンスカラーIPX8取得 スマートホン用防水ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・シンプルでミニマルな防水ケース。・防水保護等級『IPX8』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
    付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)材質TPU/ABS本体質量(g)約39※付属品を除く本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×225対応寸法(mm)約90(W)×15(D)×170(H)
  • Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル OWLTECH(オウルテック)

    Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる。・4K/60Hz高画質映像にも対応。・ミラーリングやマルチディスプレイに対応。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・機器に接続するだけで簡単に使える。・安心の1年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)ブラックコネクタ形状USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス)適合機器スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。準拠規格DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b最大解像度4K/60Hz保護著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3材質(被膜)TPE
  • PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
    電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
  • USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。
    ケーブル長(cm)約9質量(g)約4コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス)対応機種イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォンRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最大4台同時に充電。軽量でコンパクト。自動で機器に最適な充電をするかしこく充電。安心2年保証
    本体質量(g)約74対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48保証期間2年間出力仕様USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A端子USB Type-A×4RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100 - 240V 50/60Hz
  • ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)

    ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
    対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種規格Qi規格:WPC Version1.2.4入力電圧(V)5/9電源USB Type-C使用温度(℃)0~40保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)本体質量(g)約124付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)保証期間2年間定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
    質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
  • 準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    質量(g)約 133定格出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67AWIRELESS:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/2A
  • 水に浮く!クールなアウトドアデザイン完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック)

    水に浮く!クールなアウトドアデザイン完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
    付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)材質ABS / PVC質量(g)約 192(パッケージ込み)本体質量(g)約 55※付属品を除く本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
  • しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
    ケーブル長(m)約2ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応保証期間1年間
  • 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック)

    断線に強いUSBType-A to microUSB

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
    規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPad 10.9インチ用ケース OWLTECH(オウルテック)

    iPad 10.9インチ用ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    落ち着いた色合いのニュアンスカラーケース。縦横自由に360°回転できるiPadケース。設置時の角度は3段階に調節可能。ケースを装着したまま各種操作ができる。オートスリープ、オートウェイクアップに対応。Apple Pencilが収納可能
  • 軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック)

    軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
    ケーブル長(m)約1オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応本体質量(g)約41保証期間1年間
  • 最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット OWLTECH(オウルテック)

    最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット

    OWLTECH(オウルテック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
    入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480ケーブル長(m)1.2質量(g)(AC充電器)約40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応USBポート数USB Type-A×2ポート保証期間18ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
  • 10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)

    10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト

    OWLTECH(オウルテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。バッテリー残量が1%単位で見える。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。最大3台同時充電&パススルー充電対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
  • 静電式ディスク型タッチペン 専用ペン先 3つ入り OWLTECH(オウルテック)

    静電式ディスク型タッチペン 専用ペン先 3つ入り

    OWLTECH(オウルテック)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    透明なディスク型の交換用ペン先
    材質PC、銅、シリコン対応機種OWL-TPSE01、OWL-TPSE02、OWL-TPSE03、OWL-TPSE04、OWL-TPSE10、OWL-TPSE12(ディスクのみ)保証期間初期不良のみ交換保証(商品到着後2週間以内に要連絡)交換対応
  • 片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
  • 緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き OWLTECH(オウルテック)

    緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
    ホワイト質量(g)約68(電池含まず)USBポート数1出力5V/1A対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー使用電池アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。)保証期間2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×38×69充電端子USB Type-A
  • 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    ・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
    ブラック本体質量(g)約 121対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-C × 3ポート
  • PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
    ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送