カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • StarTech.com(72)
  • ダイヤトレンド(62)
  • 変換名人(59)
  • アイネックス(40)
  • サンワサプライ(11)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • COOLER MASTER(8)
  • タイムリー(7)
  • センチュリー(5)
  • FSP(5)
  • 親和産業(5)
  • AOTECH(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • Jackery(ジャクリ)(3)
  • エレコム(2)
  • マザーツール(2)
  • COUGAR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SATA 変換」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター OWLTECH(オウルテック)SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプターOWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
欠品中
ドライブに接続するだけで手軽にデータのお引越しUSB3.2 Gen1対応で最大5Gbpsの高速データ転送UASPモード対応で高速データ転送大容量のSSDやHDDドライブに幅広く対応Windows・Mac両対応安心1年保証
SATAケーブル OWLTECH(オウルテック)SATAケーブルOWLTECH(オウルテック)
859税込945
1個
4日以内出荷
データ転送もスムーズな6Gbps対応安心3年保証
USB 3.2 Gen2 最大10Gbps対応 M.2 SSD×1 SSD/HDD×1 ACアダプター付属 2台同時接続 お引越し変換アダプター OWLTECH(オウルテック)USB 3.2 Gen2 最大10Gbps対応 M.2 SSD×1 SSD/HDD×1 ACアダプター付属 2台同時接続 お引越し変換アダプターOWLTECH(オウルテック)
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
M.2 SSDとSSD/HDDが一緒に使える2台同時にデータ転送が可能最大10Gbpsの高速データ転送ACアダプター付属で安定した動作工具不要で簡単に使えるシステムの互換性あり安心の1年保証
仕様対応ドライブ:M.2 NVMe SSD(M-Key)2230、2242、2260、2280※本製品は、M.2 PCle(NVMe)対応SSD専用です。2.5インチ SATA SSD / HDD、3.5インチ SATA HDD付属品ACアダプター(12V/2A) × 1、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約 35対応OSWindows 11/10(OS標準ドライバにて動作)macOS 10.15以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 79× 36.5× 13.8(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-C:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※UASP対応保証期間1年間ケーブル長(mm)USB:約193データ転送速度M.2 NVMe:最大10Gbps(理論値)、SATA:最大6Gbps(理論値)※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。※USB2.0環境では、480Mbps(理論値)以下のスピードとなります。
SATA3.0ケーブル OWLTECH(オウルテック)SATA3.0ケーブルOWLTECH(オウルテック)
969税込1,066
1本
3日以内出荷
HDD/SSDをマザーボードと接続するために使用するシリアルATAケーブルです。SATA3.0の6Gbpsに対応しており、2.5インチSSDの性能をフルに活用することが可能です。接続部はストレート-ストレートタイプなので、使い勝手に優れます。ラッチが付いており、振動での脱落を防ぐ事が出来ます。
保証期間3年間コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス伝送速度(Gbps)6変換タイプメス - メス規格SATA3.0コネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン