カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • CKD(49)
  • EPCOS(17)
  • KEMET(28)
  • NEC(42)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • RS PRO(98)
  • SIEMENS(27)
  • SMC(56)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • エアージェイ(8)
  • エスコ(15)
  • エレコム(33)
  • オーム電機(9)
  • カシムラ(17)
  • サンワサプライ(13)
  • サンワダイレクト(9)
  • トヨタ(11)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20c」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GaN PD20W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    GaN PD20W C×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンなどの充電に最適な充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    質量(g)70(パッケージ込み)本体質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様PD3.0:DC5V/3A、 DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、PPS:DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
  • AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
    仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色アッシュブルー本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
  • PD20W C×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック)

    PD20W C×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンなどの充電に最適な充電器。最大PD20W出力に対応した「スマホ充電器」としておすすめのAC充電器です。もちろん、スマートフォン以外にもタブレットやUSB機器の充電にもおすすめです。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。従来の半導体素材であるシリコンよりも優れた充電効率をもつ、窒化ガリウム(GaN)を採用。高出力化と小型化を両立しながら、充電時の発熱を抑制します。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wの急速充電が可能です。スマートフォンやタブレットの充電に最適です。USB PD-PPSに対応。USB PD-PPS(Programmable Power Supply)に対応。USB PDよりもさらに効率的な、発熱や変換ロスを最小限に抑えた充電が可能です。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。プラグ部分を折りたためるので、バッグに入れて出張や旅行などの外出先にも気兼ねなく持ち出すことができます。USB Type-C to Cケーブル付属。付属のケーブルは1.5mと取り回しやすい長さ。対応機種であればご購入後すぐにPD充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
    仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色サンドベージュ本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
  • AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
    仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色オリーブグリーン本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
  • GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンなどの充電に最適な充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    質量(g)72(パッケージ込み)本体質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(18W Max)、USB Type-C + USB Type-A:合計 DC5V/3A(15W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
  • PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック)

    PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンなどの充電に最適な充電器。最大PD20W出力に対応した「スマホ充電器」としておすすめのAC充電器です。スマートフォン以外にもタブレットやUSB機器の充電にもおすすめで、2台同時充電が可能です。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。従来の半導体素材であるシリコンよりも優れた充電効率をもつ、窒化ガリウム(GaN)を採用。高出力化と小型化を両立しながら、充電時の発熱を抑制します。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wの急速充電が可能です。スマートフォンやタブレットの充電に最適です。USB PD-PPSに対応。USB PD-PPS(Programmable Power Supply)に対応。USB PDよりもさらに効率的な、発熱や変換ロスを最小限に抑えた充電が可能です。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。『かしこく充電』は接続機器に応じて、本製品から出力する電流を切り替える仕組みです。この仕組みにより、USB Type-Aポートに接続した機器へ過剰な電流を流さず、安全に充電できます。2台同時にさくさく充電。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを併用することで、接続機器を2台同時に充電できます。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。プラグ部分を折りたためるので、バッグに入れて出張や旅行などの外出先にも気兼ねなく持ち出すことができます。USB Type-C to Cケーブル付属。付属のケーブルは1.5mと取り回しやすい長さ。対応機種であればご購入後すぐにPD充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    驚くほど薄くて小さなAC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    寸法(mm)約 42(W) × 75(D) × 13(H) (電源プラグは除く)質量(g)(本体):約 45対応機種スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A (最大15W)
  • コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)質量(g)(本体):約 41対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
  • 25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2m OWLTECH(オウルテック)

    25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2m

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
    質量(g)【AC充電器】約50規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど保証期間2年間出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)転送速度(Mbps)最大480USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート