カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • ELPA(4)
  • エレコム(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Gigastone(3)
  • サンドビック(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ニッタ(2)
  • セルスター(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ニューレジストン(1)
  • (1)
  • マザーツール(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 昭和貿易(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 空調服(1)
  • 東和制電工業(TOWA)(1)
価格
価格で絞り込む

「acc-1」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2m OWLTECH(オウルテック)25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2mOWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-FiルーターなどUSBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40質量(g)【AC充電器】約50コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)転送速度(Mbps)最大480規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応保証期間2年間