カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- KITO(キトー)(90)
- エレコム(59)
- メディアカバーマーケット(21)
- SPARKFUN(8)
- ラスタバナナ(6)
- CIO(6)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GENTOS(4)
- エアージェイ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 内外電機(2)
- ロジテック(2)
- MOTTERU(2)
- FUNMAXJAPAN(2)
- アドテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「c-1 wh 3m」の検索結果
特価

薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷超小型サイズの薄型AC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大36W出力のUSB Type-Cポート。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証寸法(mm)約 41(W) × 64.8(D) × 13(H) (電源プラグは除く)色ホワイト質量(g)(本体):約 50対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.8A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.4A、DC20V/1.8A (最大36W)
薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷驚くほど薄くて小さなAC充電器。窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。最大20W出力のUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証寸法(mm)約 42(W) × 75(D) × 13(H) (電源プラグは除く)質量(g)(本体):約 45対応機種スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A (最大15W)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。MFi認証取得なので安心。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。USB PD60W充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)24コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to USB Type-C ブレイデッドケーブル 2m ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル。最大3Aの急速充電に対応。データ転送対応。1万回の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)その他【屈曲】約10000回材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2規格USB2.0規格準拠本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)適合機器タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)