パソコン/周辺機器 (50) 照明 (2) カー用品 (2) クリーンルーム用品 (1) ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m) 約1 オス形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度 最大480Mbps 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g) 約41 保証期間 1年間
合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。
適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 出力 USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×27.5×48 質量(g) 約 70 保証期間 2年間 ポート数 3
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
高出力なのに超薄型窒化ガリウム(GaN)採用USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」安心安全設計安心の2年保証
色 ブラック 出力 [USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W 本体質量(g) 約76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約42×12.5×87 対応機種 PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー 保証期間 2年間 入力仕様 AC100V-240V50/60Hz1.5A USBポート USBType-C×1ポート
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品 縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m) 色 ブラック 質量(g) 約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) ポート数 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) 適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力仕様 AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A 出力仕様 C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
5万回以上の折り曲げ試験をクリアコネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用引っ張りにも強いアラミド繊維MFi認証取得なので安心安心の2年保証
仕様 屈曲試験:5万回をクリア 色 ホワイト 規格 最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応 ケーブル長(m) 1 本体質量(g) 約24 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間 2年間 取得規格 MFi認証取得 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・粘着テープでしっかり固定・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付)、粘着テープ 色 ブラック 質量(g) 約 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96.2×29.1×43.4 対応機種 USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 入力仕様 DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様 USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W) ケーブル長(cm) 約 90
5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能にPD給電に対応したType-CポートType-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート有線LANでインターネットも快適にWindows、macOS、iPadOSで使用可能安心の1年保証
仕様 HDMI音声出力:対応 付属品 取扱説明書 兼 保証書 色 シルバー 本体質量(g) 約84 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 対応機種 USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47×115×16.4 動作温度 0~40℃ 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 約15(コネクター部除く) データ転送速度 (理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 通信速度 LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz 供給電圧(V) 【USB】+5V 供給電流(A) 【USB】全ポート合計最大0.9 インターフェイス-アップストリーム USB 10Gbps Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
最大4台同時に充電軽量でコンパクト自動で機器に最適な充電をするかしこく充電安心2年保証
本体質量(g) 約74 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×27.5×48 保証期間 2年間 出力仕様 USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A 端子 USB Type-A×4 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 AC100 - 240V 50/60Hz
25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m) 1.5 ケーブル種類 耐久性 取得規格 MFi認証 適合用途 充電用 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch USBポート 【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V) 【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様 【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1A コネクタ形状 USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps) 最大480 規格 【ケーブル】最大2.4A充電対応 保証期間 2年間
最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ノートPCの充電も可能なAC充電器最大65W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時充電が可能折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力 【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 本体質量(g) 約 140 入力 AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 対応 PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 61.5 × 31 × 51 保証期間 2年間 USBポート USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSBType-CポートUSBType-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様 使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による 付属品 取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 規格 安心・安全のPSE適合製品です。 出力 【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W] 本体質量(g) 約96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約34×25×79 入力 USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W] 対応 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ バッテリー リチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh 充電時間 PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで) バッテリー容量(Ah) 5 保証期間 2年間 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 バッテリー容量(mAh) 5000 使用温度 0~35℃
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 色 ブラック 質量(g) 約 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×49.2×121 対応機種 USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器 保証期間 2年間 入力仕様 DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様 USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 1.2 本体質量(g) 25 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
厚さ14.2mm 10000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応) 質量(g) 約230 出力 USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A 定格電圧(V) 5 使用温度(℃) 充電時:0~35、放電時:0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×147×14.2 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー 入力 USB Type-Cポート:5V/3A バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間 空の状態から満充電まで約 4.5時間 バッテリー電圧(V) 3.7 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 バッテリー容量(mAh) 10000 使用可能回数 約400回 バッテリー容量(Wh) 37
ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
幻想的な光を楽しむLEDランタンシーンで使い分ける2つのモード手編みのオリジナルネット最長約250時間の点灯が可能控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜モバイルバッテリーとしても使える移動や収納に便利な専用ケースPSE適合&保護回路搭載で安心オプションガラスでリアルな炎のように安心の1年保証
その他 【防塵防水等級】非対応 付属品 専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書 適合機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー 質量(g) 565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×126×284 定格出力 USB Type-A:5V/2A バッテリー リチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh 充電時間 空の状態から満充電まで約4時間 バッテリー容量(Ah) 5.2 保護機能 過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能 動作温度(℃) 【充電時】0~45【放電時】-10~50 充電可能回数 300回 明るさ(Lm) 【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190 定格入力 USB Type-C:5V/2A 点灯時間 【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
1本で2役の便利な2in1ケーブル超やわらかでからまりにくいストッパー切り替えで使い分け簡単T字ケーブルだからポート周りがすっきりUSBPD60W充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)安心の1年保証
色 ホワイト 電流(A) 最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応 コネクタ形状 USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス) 対応機種 iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間 1年間 取得規格 MFi認証 転送速度(Mbps) 最大480(データ転送対応) ケーブル種類 やわらか 適合用途 充電/データ転送
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電2.4A+データ転送MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
色 ブラック 電流(A) 最大2.4充電対応 規格 USB2.0規格準拠(Lightningを除く) ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター 対応機種 iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間 3年間 転送速度(Mbps) 最大480(データ転送対応) 変換タイプ オス-オス
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル最大2.4Aの急速充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(cm) 70 本体質量(g) 18 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
バイオマス素材を使用したエコなケーブル・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』・2万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応・MFi認証取得なので安心・シリコンケーブルバンド付属
付属品 ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 45 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×7×1538 対応機種 Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなどApple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代) 出力仕様 最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Lightning
AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品安心1年保証
仕様 PSE適合 本体質量(g) 約41 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約30×42×30 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A 端子 USB Type-A×1、Type-C×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 パワーデリバリー PowerDelivery20W対応
超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 最大PD60W充電対応Type-A/USB Type-C to USB Type-C 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)・データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格 USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く 本体質量(g) 約 44 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター 寸法(m) 1.5 適合機器 iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11×6.5×1507 出力仕様 USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応 材質(被膜) TPE、ナイロン
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 2 本体質量(g) 38 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
コンパクトで軽いモバイルバッテリー手軽に使える容量5000mAh最大15W入出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時に充電ができる『低電流モード』搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計
仕様 PSE適合製品 付属品 取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 出力 USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力 本体質量(g) 約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×12.7×101.5 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー 入力 USB Type-Cポート:5V/3A × 1 バッテリー 内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制 充電時間(時間) 空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2 動作温度(℃) 充電時:0~35、放電時:0~35 バッテリー容量(mAh) 5000 使用可能回数 約400回 (接続機器及び使用条件による)
厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・手軽に使える容量5000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品 取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応 質量(g) 約120 出力 USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A 定格電圧(V) 5 使用温度(℃) 充電時:0~35、放電時:0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65.3×125.6×13.3 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー 入力 USB Type-Cポート:5V/3A バッテリー リチウムイオンポリマー電池 充電時間 空の状態から満充電まで約 2.5時間 バッテリー電圧(V) 3.6 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 バッテリー容量(mAh) 5000 使用可能回数 約300回 バッテリー容量(Wh) 18
PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・大容量だから1台あると安心・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時充電が可能・パススルー充電に対応・LEDランプで使用状況を確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1.5年保証
付属品 取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応) 本体質量(g) 約430 使用温度(℃) 充電時:0~40、放電時:0~40 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。 定格出力 USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 バッテリー リチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh) 充電時間 空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68.5×28.5×145 出力容量 5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAh バッテリー容量(Ah) 20 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 定格入力 USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W) 使用可能回数 約300回※機器および使用条件によります
やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。
規格 最大2.4A充電対応 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間 1年間 取得規格 MFi認証 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブル種類 やわらか、耐久性 適合用途 充電用、データ転送用
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電対応USB Type-C to Type-C/Lightning 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・USB Type-C、Lightning対応機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 色 ホワイト 規格 USB2.0規格準拠 (Lightningを除く) 本体質量(g) 約 46 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、Lightning (オス)変換アダプター 寸法(m) 1.5 対応機種 iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、その他 USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11×6.5×1515 出力仕様 最大60W 充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。 転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応 材質(被膜) TPE、ナイロン
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 70cm ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル最大2.4Aの急速充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(cm) 70 本体質量(g) 18 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
きらきら可愛い グラデーションカラー 急速充電2.4A/データ転送対応 Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
きらきらで可愛いLightningケーブル最大2.4Aの急速充電データ転送にも対応MFi認証取得なので安心
色 グラデーション 質量(g) 約 27 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 対応 5V/2.4A 充電対応 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 変換タイプ オス-オス
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル最大2.4Aの急速充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 1.2 本体質量(g) 26 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付き OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電・目的や状況に応じて選べる明るさ・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属・コンパクトでもしっかり明るく・IP53の防塵・防水性能・スタンドと吊り下げの2つの使い方・5つの保護機能搭載で安心して使える・緊急時にも安心「SOS点滅モード」・安心1年保証
付属品 専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書 質量(g) 510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×32×104 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 定格出力 USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W] バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh 充電時間 空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時] 色温度(K) 電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K バッテリー容量(Ah) 24 保証期間 1年間 保護機能 過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能 防塵防水性能 IP53等級 動作温度(℃) 0~35 充電可能回数 300回(機器および使用条件による) 明るさ(Lm) 電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン 定格入力 USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A 点灯時間 約 13~57時間
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル最大2.4Aの急速充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(m) 2 本体質量(g) 40 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様 接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。 色 オリーブグリーン 本体質量(g) 約41 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 30 × 42 × 30 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
色 ブラック 最大出力(W) USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48 出力電圧(V) USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時) 対応機種 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど 保証期間 2年間 USBポート数 USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様 PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品 取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm) 対応機種 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー バッテリー リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×12.7×101.5 保証期間 18ヶ月 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間) 3A充電の場合:約2 動作温度(℃) 充電時:0~35、放電時:0~35 USBポート数 2 使用可能回数 約400回 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-A、USB Type-C
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリアUSB PD60W充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品 シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 長さ(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間 2年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値) ケーブルタイプ Lightning
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 70cm ブラック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他 【屈曲】約10000回 付属品 まとまるバンド、取扱説明書(保証書付) 材質 ナイロン、TPE、ABS 長さ(cm) 70 本体質量(g) 17 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。 保証期間 1年間 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 通信速度 最大480Mbps(理論値)
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応・MFi認証取得なので安心・シリコンケーブルバンド付属
付属品 シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 37 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×7×1528 対応機種 Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど 出力仕様 最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Lightning
最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
ころっと可愛い形のパワフルなAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大30W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm) 約 31(W) × 35(D) × 32(H) 質量(g) (本体):約 44 対応 iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V-240V 50/60Hz 1.0A 出力仕様 USB Type-C:DC5V/3A、 DC9V/3A、 DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PD PPS:DC3.3-DC11V/2.7A(最大30W)
AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様 接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。 色 サンドベージュ 本体質量(g) 約41 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 30 × 42 × 30 保証期間 1年間 入力仕様 AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A 出力仕様 USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A