6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器OWLTECH(オウルテック)当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m)色ブラック質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)ポート数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)当日出荷から4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSBType-CポートUSBType-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
厚さ14.2mm 10000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)質量(g)約230出力USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×147×14.2対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 4.5時間バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)10000使用可能回数約400回バッテリー容量(Wh)37
ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
幻想的な光を楽しむLEDランタンシーンで使い分ける2つのモード手編みのオリジナルネット最長約250時間の点灯が可能控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜モバイルバッテリーとしても使える移動や収納に便利な専用ケースPSE適合&保護回路搭載で安心オプションガラスでリアルな炎のように安心の1年保証
その他【防塵防水等級】非対応付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー質量(g)565寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284定格出力USB Type-A:5V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh充電時間空の状態から満充電まで約4時間バッテリー容量(Ah)5.2保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50充電可能回数300回明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190定格入力USB Type-C:5V/2A点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケースOWLTECH(オウルテック)当日出荷
スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
本体質量(g)約76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応背面ケース ゴールドOWLTECH(オウルテック)3日以内出荷
装飾品の一部として重宝されていた純金箔。その高級感ある風合いを同じように表現できる金箔風素材を厳選し、透明度の高いクリアケースに閉じ込め「独創性あふれるケース」に仕上げました。
用途iPhone 6/6s/7/8対応ケース質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×146保証期間初期不良のみ交換保証
AC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品安心1年保証
仕様PSE適合本体質量(g)約41対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A端子USB Type-A×1、Type-C×1RoHS指令(10物質対応)対応パワーデリバリーPowerDelivery20W対応
四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAhOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー携帯性に優れる容量5000mAhワイヤレスで最大15Wの急速充電最大20W出力のUSB Type-Cポート2台同時に充電できる『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時も多重保護の安心をPSE適合製品安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応)質量(g)162(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)122使用温度(℃)3~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力)バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電)出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh保証期間1年間保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・手軽に使える容量5000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応質量(g)約120出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間バッテリー電圧(V)3.6保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約300回バッテリー容量(Wh)18
PD30W対応 20000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
・大容量だから1台あると安心・最大30Wに対応したUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時充電が可能・パススルー充電に対応・LEDランプで使用状況を確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1.5年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約30cm/最大3A充電対応)本体質量(g)約430使用温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※ヒートベストおよびファン付きウェアへのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、合計最大出力:5V/3A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/20000mAh(74Wh)充電時間空の状態から満充電まで約6時間(PD20W充電時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×28.5×145出力容量5V/13400mAh、9V/7500mAh、12V/5700mAh、15V/4500mAh、20V/3300mAhバッテリー容量(Ah)20保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A(PD20W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります
Lightning 3.5mmイヤホンコネクタ変換ケーブル 充電対応 ホワイトOWLTECH(オウルテック)当日出荷
ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス)色ホワイトハイレゾ音源対応:48kHz/24bit本体質量(g)約10ケーブル長(cm)約20保証期間2年間適合【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。仕様充電仕様:最大5V/2.4A
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケースOWLTECH(オウルテック)当日出荷
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーンOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色オリーブグリーン本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色サンドベージュ本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト・2台同時にさくさく充電・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・折りたたみプラグでよりコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
質量(g)約 91ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
ころっと可愛い形のパワフルなAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大30W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 31(W) × 35(D) × 32(H)質量(g)(本体):約 44対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.0A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、 DC9V/3A、 DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PD PPS:DC3.3-DC11V/2.7A(最大30W)
Type-C 入力&出力対応で軽量196g 10000mAh 小型軽量モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
コンパクトで急速充電ができるモバイルバッテリー充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh最大15W入出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時に充電ができる『低電流モード』搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品
仕様PSE適合製品付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル(30cm)出力USBType-Aポート:5V/2.4A×2、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力本体質量(g)約196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)10000使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・本体の充電はコンセントに挿すだけ・手軽に使える容量5000mAh・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 160使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約 2時間出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAhバッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A使用可能回数約 1000回
PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーきらめくオーロラカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品
色グラデーション質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A,USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A,USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A
最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
GaN採用の小型AC充電器最大30W出力可能なUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)本体質量(g)約 54入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5保証期間2年間
USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
手になじむラウンド型のモバイルバッテリー・最大30W出力可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時にさくさく充電・LEDランプで使用状況を確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
仕様PSE適合製品付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)出力USB Type-C:5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A[PD30W]、USB Type-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、合計最大出力:5A本体質量(g)約190使用温度(℃)充電時:10~40、放電時:0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×26.6×81.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A[PD30W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh 37Wh出力容量5V/5700mAh、9V/3200mAh、12V/2300mAh、15V/1700mAhバッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電まで約 2時間10分バッテリー容量(mAh)1000使用可能回数約1000回
コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大20W出力のUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)質量(g)(本体):約 41対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色アッシュブルー本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器OWLTECH(オウルテック)当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種規格Qi規格:WPC Version1.2.4入力電圧(V)5/9電源USB Type-C使用温度(℃)0~40保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)本体質量(g)約124付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)保証期間2年間定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブルOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
バイオマス素材を使用したエコなケーブル・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』・2万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応・MFi認証取得なので安心・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 45ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1538対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなどApple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプLightning