カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(74)
    • USB充電/データ転送ケーブル(12)
    • コネクタ/変換ケーブル(5)
  • 照明(2)
  • カー用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(9)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(12)
  • 色ベージュ(11)
  • 色ホワイト(17)
  • 色レッド(1)
  • 色柄物(1)
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(305)
  • オーム電機(51)
  • JTT(12)
  • グリーンハウス(21)
  • サンワサプライ(69)
  • カシムラ(145)
  • サンワダイレクト(106)
  • BELKIN(ベルキン)(105)
  • Anker(アンカー)(78)
  • MOTTERU(72)
  • CIO(60)
  • StarTech.com(49)
  • ラスタバナナ(43)
  • 多摩電子(41)
  • エアージェイ(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • QTJ(24)
  • アドテック(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphone usb」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
3,588税込3,947
1台
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ付属品電源ケーブル(1.5m)質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180使用温度範囲(℃)0~40規格Qi:WPC Version1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出端子電源:micro USBRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5V/9V
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約 42コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(m)1対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルーOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 46規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m)ブラック質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)ポート数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック)軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応本体質量(g)約41保証期間1年間
合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック)合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)出力USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48質量(g)約 70保証期間2年間ポート数3
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラックOWLTECH(オウルテック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高出力なのに超薄型窒化ガリウム(GaN)採用USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」安心安全設計安心の2年保証
ブラック出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W本体質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5AUSBポートUSBType-C×1ポート
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
サンドベージュ長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電3A+データ転送シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・粘着テープでしっかり固定・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大3Aの急速充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 38規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)LightningケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5万回以上の折り曲げ試験をクリアコネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用引っ張りにも強いアラミド繊維MFi認証取得なので安心安心の2年保証
仕様屈曲試験:5万回をクリアホワイト規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約24コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間取得規格MFi認証取得転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器OWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種規格Qi規格:WPC Version1.2.4入力電圧(V)5/9電源USB Type-C使用温度(℃)0~40保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)本体質量(g)約124付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)保証期間2年間定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)RoHS指令(10物質対応)対応
最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
ノートPCの充電も可能なAC充電器最大65W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時充電が可能折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)本体質量(g)約 140入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック)手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAhOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。
付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオン電池 3.6V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106バッテリー容量(Ah)3.2保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約3USBポート数2個口使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による充電端子Type-A / Type-C給電端子Type-A / Type-C
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSBType-CポートUSBType-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリーマグネット吸着によるケーブルレス充電最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート低電流モード搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時にも多重保護の安心をPSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーンOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
オリーブグリーン長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器・充実の増設ポート・最大30W出力のUSB Type-Cポート・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・12V/24V車の両方で使用可能・各種保護機能搭載の安心、安全設計・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約 83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 2m ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)2本体質量(g)38コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 36規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to Lightning ブレイデッドケーブル 1.2m ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブルUSB PD60W充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(m)1.2本体質量(g)25コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-C(USB-C)になります。別途AC充電器 (USB Type-C(USB-C)ポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。通信速度最大480Mbps(理論値)
AC充電器 OWLTECH(オウルテック)AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大4台同時に充電軽量でコンパクト自動で機器に最適な充電をするかしこく充電安心2年保証
本体質量(g)約74対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48保証期間2年間出力仕様USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A端子USB Type-A×4RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100 - 240V 50/60Hz
厚さ14.2mm 10000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)厚さ14.2mm 10000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)質量(g)約230出力USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×147×14.2対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 4.5時間バッテリー電圧(V)3.7保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)10000使用可能回数約400回バッテリー容量(Wh)37
ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』 OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 幻想的な光を楽しむ、特別なひとときを。 オーロラランタン『KOHAKU』OWLTECH(オウルテック)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
幻想的な光を楽しむLEDランタンシーンで使い分ける2つのモード手編みのオリジナルネット最長約250時間の点灯が可能控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜モバイルバッテリーとしても使える移動や収納に便利な専用ケースPSE適合&保護回路搭載で安心オプションガラスでリアルな炎のように安心の1年保証
その他【防塵防水等級】非対応付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー質量(g)565寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284定格出力USB Type-A:5V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh充電時間空の状態から満充電まで約4時間バッテリー容量(Ah)5.2保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50充電可能回数300回明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190定格入力USB Type-C:5V/2A点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
1本で2役の便利な2in1ケーブル超やわらかでからまりにくいストッパー切り替えで使い分け簡単T字ケーブルだからポート周りがすっきりUSBPD60W充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)安心の1年保証
ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送
25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m OWLTECH(オウルテック)25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5mOWLTECH(オウルテック)
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5ケーブル種類耐久性取得規格MFi認証適合用途充電用対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touchUSBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1Aコネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス)転送速度(Mbps)最大480規格【ケーブル】最大2.4A充電対応保証期間2年間
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送  USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル OWLTECH(オウルテック)バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
バイオマス素材を使用したエコなケーブル・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』・2万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応・MFi認証取得なので安心・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 45ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1538対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなどApple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプLightning
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 70cm ホワイト OWLTECH(オウルテック)耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-A to Lightning ブレイデッドケーブル 70cm ホワイトOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
高耐久で絡みにくいナイロン編み込みケーブル最大2.4Aの急速充電に対応データ転送対応1万回の折り曲げ試験をクリアMFi認証取得なので安心安心の1年保証
その他【屈曲】約10000回付属品まとまるバンド、取扱説明書(保証書付)材質ナイロン、TPE、ABS長さ(cm)70本体質量(g)18コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)などが必要です。保証期間1年間出力仕様最大2.4A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。通信速度最大480Mbps(理論値)
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電2.4A/データ転送 3in1ケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電2.4A+データ転送MFi認証取得なので安心(Lightningコネクタのみ)シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
ブラック電流(A)最大2.4充電対応規格USB2.0規格準拠(Lightningを除く)ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-A(オス)-microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USBType-C(USB-C)変換アダプター対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)変換タイプオス-オス
AC充電器 OWLTECH(オウルテック)AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品安心1年保証
仕様PSE適合本体質量(g)約41対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A端子USB Type-A×1、Type-C×1RoHS指令(10物質対応)対応パワーデリバリーPowerDelivery20W対応
四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh OWLTECH(オウルテック)四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAhOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー携帯性に優れる容量5000mAhワイヤレスで最大15Wの急速充電最大20W出力のUSB Type-Cポート2台同時に充電できる『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時も多重保護の安心をPSE適合製品安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応)質量(g)162(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)122使用温度(℃)3~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力)バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電)出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh保証期間1年間保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
急速充電対応安定した充電に最適なeMarker内蔵USB2.0/480Mbps温度センサー搭載すべすべとした触りごこちケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
規格最大240W(48V / 5A)充電対応対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 最大PD60W充電対応Type-A/USB Type-C to USB Type-C 2in1ケーブル OWLTECH(オウルテック)超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 最大PD60W充電対応Type-A/USB Type-C to USB Type-C 2in1ケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み・10万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)・データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター寸法(m)1.5適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応材質(被膜)TPE、ナイロン
Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトで軽いモバイルバッテリー手軽に使える容量5000mAh最大15W入出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時に充電ができる『低電流モード』搭載LEDランプで使用状況を確認各種保護機能搭載の安心、安全設計
仕様PSE適合製品付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・手軽に使える容量5000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応質量(g)約120出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間バッテリー電圧(V)3.6保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約300回バッテリー容量(Wh)18
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリア最大3Aの急速充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C エコナミクスケーブル OWLTECH(オウルテック)バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C エコナミクスケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
バイオマス素材を使用したエコなケーブル・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』・2万回以上の折り曲げ試験をクリア・USB PD60W充電/データ転送対応・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 33規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1525対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C