絞り込み
対応機種
- iPhone 13(3)
- iPhone 13 Pro(5)
- iPhone 13 Pro Max(1)
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(2)
- エレコム(48)
- LEPLUS(9)
- ITSKINS(13)
- OtterBOX(39)
- レイ・アウト(118)
- トリニティ(79)
- PGA(77)
- iFace(50)
- CIO(48)
- メディアカバーマーケット(44)
- LEPLUS NEXT(43)
- BELKIN(ベルキン)(38)
- MOFT(モフト)(34)
- MOTTERU(30)
- ラスタバナナ(19)
- ラムマウント(17)
- MSソリューションズ(17)
- DHA Corporation(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「iphone13」の検索結果

iPhone13専用 耐衝撃ハイブリッドケース TPU/PC
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷側面にソフトなTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかく端末の着脱がしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により、落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらに、カメラレンズ部分がカメラより高さがあるため、ダイレクトに接地することがなく、キズがつきません。材質TPU、PCタイプケース型本体質量(g)約 28対応機種iPhone 13 (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 77×13×152.5RoHS指令(10物質対応)対応特性ストラップホール付/耐衝撃
iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング
OWLTECH(オウルテック)1個取扱い終了表面のラバーコーティング加工は高級感があり、なめらかな手触りが気持良く、持ちやすさと美しさを両立しています。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用し、薄さをと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。ケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。材質PC、亜鉛タイプケース型本体質量(g)約 26対応機種iPhone 13 Pro Max (6.7インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×13×163RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型
iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷背面に汚れに強いPUレザー素材を使用。高級感のあるシボ加工が施されており、柔らかな手触りが特徴です。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用しており、薄さと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。もちろんケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。材質PU、PCタイプケース型本体質量(g)約 25対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 75.5×14×151RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型
iPhone13Pro専用手帳型ケースファブリック素材/PUレザー
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。材質帆布、PU、PC、マグネットタイプ手帳型本体質量(g)約 76対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×17.5×150.5RoHS指令(10物質対応)対応特性スタンド機能/ポケット付/ストラップホール付/マグネット付
iPhone13専用 PUレザー背面ケース 高級感のあるシボ加工
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷背面に汚れに強いPUレザー素材を使用。高級感のあるシボ加工が施されており、柔らかな手触りが特徴です。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用しており、薄さと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。もちろんケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。材質PU、PCタイプケース型本体質量(g)約 26対応機種iPhone 13 (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.5×12×151RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型
iPhone13専用 超薄型 360°全面保護フルカバーケース
OWLTECH(オウルテック)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷前面と背面で挟み込むことで端末全体を包み込めるため、キズや汚れなどから本体を守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。液晶保護ガラスとケースを一体型にすることにより、より極薄のボディを実現しました。画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。本体質量(g)19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.1×8.3×147.1RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone13 Pro専用 超薄型 360°全面保護フルカバーケース
OWLTECH(オウルテック)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷前面と背面で挟み込むことで端末全体を包み込めるため、キズや汚れなどから本体を守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。液晶保護ガラスとケースを一体型にすることにより、より極薄のボディを実現しました。画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。材質PP、ガラスタイプケース型本体質量(g)19対応機種iPhone 13 Pro(6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.1×8.3×147.1RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型、360度保護
iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&マットガラスクリア
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。付属品全面保護ガラス×1画面クリーナー×1ほこり除去シール本体質量(g)約21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13×150RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。付属品全面保護ガラス×1画面クリーナー×1ほこり除去シール本体質量(g)約21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13×150RoHS指令(10物質対応)対応
Lightning 3.5mmイヤホンコネクタ変換ケーブル 充電対応 ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。仕様充電仕様:最大5V/2.4A適合【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。色ホワイト本体質量(g)約10コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス)対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)保証期間2年間ケーブル長(cm)約20ハイレゾ音源対応:48kHz/24bit
マグネット式ワイヤレス充電 5000mAh PD20W/ワイヤレス15W USB Type-C入出力対応 モバイルバッテリー
OWLTECH(オウルテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Whバッテリー容量(mAh)5000
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning エコナミクスケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 45ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1538対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなどApple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプLightning