カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(1)
- レイ・アウト(6)
- LEPLUS(4)
- オーム電機(3)
- マイクロネット(3)
- ラスタバナナ(3)
- エアージェイ(1)
- グルマンディーズ(1)
- MARKLESS STYLE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「iphonese2」の検索結果

iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケース
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。本体質量(g)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応