カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • R&G RACING PRODUCTS(44)
  • brother(ブラザー)(30)
  • エコリカ(15)
  • JIT(15)
  • シグマ光機(14)
  • Alpha Wire(14)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • プレジール(11)
  • エレコム(9)
  • ホンダ(9)
  • サンワサプライ(6)
  • Canon(6)
  • 日本ナインスター(6)
  • オーム電機(5)
  • LIAN LI(5)
  • シチズンシステムズ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc bk」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらかく断線に強い Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Apple Watch(44/45/46/49mm)用タフワイドループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズ OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(44/45/46/49mm)用タフワイドループ 『TACTIX(タクトナイン)』シリーズOWLTECH(オウルテック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・幅広タイプで丈夫なループバンド。・タフで強靭なナイロン素材を採用。・リストバンドライクでワイルドなルックス。・着け外し簡単な面ファスナー
材質ナイロン、ステンレス本体質量(g)約 20対応機種Apple Watch 42/44/45/46/49mm用42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 144mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 445mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 746mmサイズ:Apple Watch Series 1049mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra※42mmサイズの、Apple Watch Series 10には非対応です。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 35 × 9 × 258手首回り(mm)約 150~220 対応
片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 OWLTECH(オウルテック)片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm)75ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種転送速度(Mbps)最大480電圧(V)5電流(A)2.4保証期間1年間
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2m OWLTECH(オウルテック)手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 断線に強いUSB延長ケーブル 2mOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
USB Type-Aコネクターのケーブルを2m延長することができます。コネクターの付け根部分がロングブッシュ形状になっており、4方向スリットで負荷を分散させ、折り曲げによる断線を軽減します。高耐久設計なので長期間、安心してお使いいただけます。
ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0規格USB2.0規格準拠 最大3A充電対応保証期間1年変換タイプオス - メス
しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(m)約2ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応保証期間1年間
USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック)USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB 3.2 Gen 1
Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)LightningケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5万回以上の折り曲げ試験をクリア。コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用。引っ張りにも強いアラミド繊維。MFi認証取得なので安心。安心の2年保証
仕様屈曲試験:5万回をクリアホワイト規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約24コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間取得規格MFi認証取得転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。
規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応本体質量(g)約25対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbps
超ショートで断線に強い 急速充電3A/データ転送対応 USB Type-A to USB Type-C L字コネクター ケーブル OWLTECH(オウルテック)超ショートで断線に強い 急速充電3A/データ転送対応 USB Type-A to USB Type-C L字コネクター ケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証
サイズ(cm)9ケーブルタイプType-C
やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 0.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック)やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 0.5m キナリ色OWLTECH(オウルテック)
889税込978
1個
4日以内出荷
・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証
本体質量(g)約 15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×530転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色 OWLTECH(オウルテック)やわらかくて丈夫 耐屈曲1.5万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C ケーブル 1.5m キナリ色OWLTECH(オウルテック)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証
本体質量(g)約 33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×1537転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応USBタイプUSB2.0規格準拠
やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。
規格最大2.4A充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電用、データ転送用