パソコン/周辺機器 (114) 家電 (9) 整備工具・ウェア・ツーリング用品 (1) 制御機器 (1) 照明 (1) 作業服 (1) ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
やわらかく断線に強い Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) (2件のレビュー) 当日出荷
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
Lightning接続イヤホン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホンApple MFiを取得した安心の品質かんたんリモコン&マイクイヤーピースは3サイズ付属安心の1年保証
付属品 イヤーピース3サイズ 色 ホワイト タイプ セミオープンタイプ ケーブル長(m) 約1.2(Y字型) 本体質量(g) 約13 対応機種 Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) 出力:92±3 接続端子 Lightning端子 リモコン マイク付きリモコン搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証取得 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 13 イヤホン形状 インナーイヤー
置くだけで高速充電 スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック) (3件のレビュー) 当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W) 5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ 付属品 電源ケーブル(1.5m) 質量(g) (本体)約120/(パッケージ込み)180 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 Qi:WPC Version1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128.5×68.5×11.5 対応機種 iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種 保証期間 2年間 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出 端子 電源:micro USB RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 5V/9V
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A) USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USBType-C(オス)-USBType-C(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約63×16.5×62 対応機種 iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C) 保証期間 1年間 転送速度(Mbps) 最大480(データ転送対応) 耐久性 屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約90 変換タイプ オス-オス
Type-Cスマホを大画面で観る ミラーリング&マルチディスプレイ対応4K/60Hz対応 USB Type-C to HDMI Type-Aケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・スマートフォンやタブレットを大画面で楽しめる・4K/60Hz高画質映像にも対応・ミラーリングやマルチディスプレイに対応・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・機器に接続するだけで簡単に使える・安心の1年保証
付属品 取扱説明書(保証書付) 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C (USB-C) (オス) - HDMI Type-A (オス) 適合機器 スマートフォン、タブレット、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど※映像出力を行う場合はDP Altモードに対応している必要があります。※すべての端末、機器、充電器類での動作を保証するものではありません。※Nintendo Switch(TM)およびNintendo Switch Lite(TM)には対応しておりません。※DisplayPort Alternate Modeに対応している一部のパソコンでもご使用いただけます。 準拠規格 DisplayPort Alternate Mode/HDMI 2.0b 最大解像度 4K/60Hz 保護 著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.3 材質(被膜) TPE
片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 欠品中
コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm) 75 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種 転送速度(Mbps) 最大480 電圧(V) 5 電流(A) 2.4 保証期間 1年間
柔らかく磁力でまとまる PD60W充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C シリコンマグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 5日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル・まとまる秘密はケーブルの磁力・アイデア次第でアレンジいろいろ・USB PD60W充電に対応・データ転送対応・安心の1年保証
規格 USB2.0規格準拠 本体質量(g) 約 42 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m) 1 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11.5×6.5×1000 出力仕様 最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
仕様 USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応 色 ブラック 電流(A) 5 規格 USB3.2 (Gen2) 電圧(V) 20 電力(W) 最大100 ケーブル長(m) 1 本体質量(g) 約 44 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB3.2 転送速度(Gbps) 最大10 (理論値)
断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格 USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - micro USB (オス) 適合機器 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器 保証期間 3年間 転送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応
可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品 イヤーピース(XS/S/M/L)各2個 質量(g) 約11 ケーブル長(m) 約1.2(Y型) 最大静圧(mmH2 O) (出力)95±3 インピーダンス 32Ω 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 接続端子 Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグ ドライバーユニット(Φmm) 10 イヤホン形状 カナル型
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Type-CケーブルやUSBハブを延長できるUSBPD対応のケーブルや充電器間でも使える高速データ通信にも対応安心の1年保証
色 ブラック 質量(g) 約44 規格 USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USBType-C(オス)-USBType-C(メス) 対応 USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器 保証期間 1年間 通信速度 最大20Gbps(理論値) 変換タイプ オス-メス
USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
質量(g) 約38 適合規格 USB3.2 Gen2 規格準拠 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 保証期間 2年間 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)
軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m) 約1 オス形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度 最大480Mbps 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g) 約41 保証期間 1年間
マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
色 ブラック 対応機種 Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器 コネクタ形状 Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
磁力でまとまるマグネットケーブル・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品 取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 46 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約11.5×6.5×1009 対応機種 iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様 最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
ケースファン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 92×92×25 仕様 (パルスセンサー)あり、(リブ)無し ベアリング 2ボール コネクタ形状 パルスセンサー付き3pin+4pin 寿命 (期待)60℃40000h、40℃66000h 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 800 定格出力電圧(V) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品 縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m) 色 ブラック 質量(g) 約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) ポート数 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) 適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力仕様 AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A 出力仕様 C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
Lightning 3.5mmイヤホンコネクタ変換ケーブル 充電対応 ホワイト OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。
対応機種 Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation) コネクタ形状 3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス) 色 ホワイト ハイレゾ音源 対応:48kHz/24bit 本体質量(g) 約10 ケーブル長(cm) 約20 保証期間 2年間 適合 【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。 仕様 充電仕様:最大5V/2.4A
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・最大10Gbpsの高速データ転送・高速データ転送&映像出力対応・USB PD60W充電に
材質 (被膜)TPE 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります USBタイプ USB3.2Gen2規格準拠 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
最大3.0A急速充電+データ転送 USB Type-C to USB Type-A 変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス) オス形状 USBType-C メス形状 USB TypeA 変換タイプ オス - メス 対応機種 USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器 規格 USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 本体質量(g) 約15 保証期間 1年間 ケーブル長(m) 0.2
アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG20Lブラック OWLTECH(オウルテック) (1件のレビュー) 当日出荷
WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけリュック等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品 ショルダーストラップ×2 材質 PVC 質量(g) (本体)約358 ※付属品を除く (パッケージ込)約515g 容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×240×590 保証期間 初期不良のみ RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP67
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大3Aの急速充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・シリコンケーブルバンド付属
付属品 シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約 38 規格 USB2.0規格準拠 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15×7×1525 対応機種 iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様 最大3A充電対応 転送速度(Mbps) 最大480 ケーブルタイプ Type-C
Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
5万回以上の折り曲げ試験をクリアコネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用引っ張りにも強いアラミド繊維MFi認証取得なので安心安心の2年保証
仕様 屈曲試験:5万回をクリア 色 ホワイト 規格 最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応 ケーブル長(m) 1 本体質量(g) 約24 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間 2年間 取得規格 MFi認証取得 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応
ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種 iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種 規格 Qi規格:WPC Version1.2.4 入力電圧(V) 5/9 電源 USB Type-C 使用温度(℃) 0~40 保護機能 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態) 本体質量(g) 約124 付属品 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。) 保証期間 2年間 定格出力(W) 5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。) RoHS指令(10物質対応) 対応
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が4.5W/m・kなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。粘性が420Pa.Sと比較的高めなので、ポンプアウトが起こりにくく、万が一基板上に付着しても、絶縁破壊に対しての強さが非常に優れているため、とても扱いやすいグリスです。
付属品 塗布用ヘラ 使用温度範囲(℃) -50~120 内容量(g) 約1.7 保証期間 初期不良のみ交換保証 熱伝導率(W/mk) 4.5 粘度(Pa・s) 420 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(mm2 K/W) 17
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・最大10Gbpsの高速データ転送・高速データ転送&映像出力対応・USB PD60W充電に
材質 (被膜)TPE 出力仕様 最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります USBタイプ USB3.2Gen2規格準拠 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
M.2 SSDの熱をすばやく冷却PlayStation(R)5に対応
付属品 熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2 材質 アルミニウム、シリコン 本体質量(g) 約9 対応 【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×22×3 保証期間 6ヵ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能にPD給電に対応したType-CポートType-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート有線LANでインターネットも快適にWindows、macOS、iPadOSで使用可能安心の1年保証
仕様 HDMI音声出力:対応 付属品 取扱説明書 兼 保証書 色 シルバー 本体質量(g) 約84 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 対応機種 USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47×115×16.4 動作温度 0~40℃ 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 約15(コネクター部除く) データ転送速度 (理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 通信速度 LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz 供給電圧(V) 【USB】+5V 供給電流(A) 【USB】全ポート合計最大0.9 インターフェイス-アップストリーム USB 10Gbps Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
ケーブル長(m) 約1.2 本体質量(g) 約4 プラグ Φ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応) 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) 93±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 16 イヤホン形状 カナル型 ドライバタイプ ダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
付属品 塗布用ヘラ 使用温度範囲(℃) -50~120 内容量(g) 約1.7 保証期間 初期不良のみ交換保証 熱伝導率(W/mk) 6 粘度(Pa・s) 180(25℃時) RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(mm2 K/W) 15
iPad Air M2(11インチ) iPad Air 第5/4世代(10.9インチ)対応マグネットカバー 3Wayケース チャコールブラック OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
・ワンタッチでカバーが着脱可能なiPadケース・自由に使える3Way仕様・オートスリープ、オートウェイクアップに対応・Apple Pencilを収納可能・カバーにはグリップレザー(合成皮革)を使用・アレンジ自在な背面クリアケース・2つの素材によるダブルプロテクション構造
材質 TPU、合成皮革(グリップレザー)、ポリカーボネート、マグネット 本体質量(g) 約296 サイズ(inch) 11 対応機種 iPad Air M2(11インチ)・iPad Air 第5/4世代(10.9インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約191×15×251
しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(m) 約2 ケーブル種類 耐久性 適合用途 充電用/データ転送用 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 通信速度 最大480Mbps 規格 USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応 保証期間 1年間
iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケース OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g) 約38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×11×143.5 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
色 ブラック ケーブル種類 耐久性 適合用途 充電用/データ転送用 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - microUSB (オス) 対応機種 スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種 通信速度 最大480Mbps 対応 5V/3.0A 規格 USB2.0規格準拠 保証期間 2年間
USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。
ケーブル長(cm) 約9 質量(g) 約4 コネクタ形状 3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス) 対応機種 イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォン RoHS指令(10物質対応) 対応
ケースファン OWLTECH(オウルテック) 欠品中
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 119×119×25 仕様 (リブ)無し 付属品 取付ネジ 質量(g) 約140 定格電圧(V) 12 ベアリング 2ボール 寿命 期待:60℃40000h、40℃66000h ケーブル長(mm) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応
ケースファン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 80×80×25 仕様 (パルスセンサー)あり、(リブ)無し 付属品 取り付け用ネジ 定格電圧(V) 12 ベアリング 2ボール コネクタ形状 パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応 寿命 (期待)60℃:40000h、40℃:66000h 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応