カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- エレコム(4)
- トライメイト(3)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アイネックス(2)
- カシムラ(1)
- Freedy(1)
- Omnicharge(1)
- j5 create(1)
- AUKEY(オーキー)(1)
- Anker(アンカー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「magesafe2」の検索結果

かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh
OWLTECH(オウルテック)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3個口充電時間(時間)約8(3.0A出力 ACアダプタ使用時・空の状態から満充電まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×42×200質量(g)410本体質量(g)約410付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。規格安心・安全のPSE適合製品出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A入力5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時 : 0~35、放電時 : 0~35ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1使用可能回数約400※メーカー試験による結果充電端子Type-C給電端子USB/Type-C